カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パイロット式ソレノイドバルブ(4)
絞り込み
ポート数
- 5(4)
定格電圧(V)
- AC100
- AC110(3)
- AC200(4)
- AC210(1)
- AC220(3)
- DC12(1)
- DC24(5)
- DC48(1)
- DC100(2)
- DC110(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
管接続口径
- 1/4(4)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rp(3)
Rp
ブランド
- CKD(4)
CKD
「4F210」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥12,207税込¥13,4281個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥16,395~税込¥18,035~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気