カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パイロット式ソレノイドバルブ(4)
絞り込み
ポート数
- 5(4)
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(4)
- AC110(3)
- AC210(1)
- AC220(3)
- DC12(1)
- DC24(5)
- DC48(1)
- DC100(2)
- DC110(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
管接続口径
- 1/4(4)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rp(3)
Rp
ブランド
- CKD(4)
CKD
「4F210」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥12,207税込¥13,4281個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥16,395~税込¥18,035~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気