カテゴリ

  • 制御機器(117)
  • オフィス家具(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 農業機械(66)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 作業服(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • バイク部品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 照明(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(14)
  • 縫製用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ag」の検索結果

747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
フロアユニスタンド ユニットフロアユニスタンドユニット(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1取付方式スタンド式
AGミル 4枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ハイテックCコレト専用レフィル パイロットハイテックCコレト専用レフィルパイロット(14件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェストbe worth style(ビーワーススタイル)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。 工具不要、かんたんに組み立て可能。 中が透けないのでお部屋がすっきり。 引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。 お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。
用途衣類収納、クローゼット、タンスとして組立時間約20-30分材質ポリプロピレン
[EA304AG用]半田ごて エスコ[EA304AG用]半田ごてエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
仕様EA304AG用半田ごて
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A サンワサプライメッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14Aサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。 座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)10.2種類オフィスチェア奥行(mm)680耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付きランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
ネームランド 緑に白文字テープ カシオ計算機ネームランド 緑に白文字テープカシオ計算機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
タイプ白文字長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
AG4シリーズ マルチレックスバルブ CKDAG4シリーズ マルチレックスバルブCKD
800税込880
1個
当日出荷から9日以内出荷
ジェニオエス ベーシック アッシュグレー ネスカフェ ドルチェグスト アッシュグレー MD9784AG Nestle(ネスレ)ジェニオエス ベーシック アッシュグレー ネスカフェ ドルチェグスト アッシュグレー MD9784AGNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
メインストリーム層向けに、横幅がスリムなボディに、XLサイズ抽出機能やIoT機能などの必要機能を搭載したモデルを発売する。 新アプリ「ネスカフェ ドルチェ グスト アプリ」に対応したマシンで、アプリと繋げて使うことにより、さらにおうちでのカフェ体験がアップグレード。また、製品本体に使用しているプラスチックのうち40%がリサイクルプラスチックで、サステナビリティにも配慮したモデル。
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング)TRUSCO
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
口金 差し込みタイプ 日本紐釦貿易口金 差し込みタイプ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
489税込538
1個
翌日出荷から7日以内出荷
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から62日以内出荷
光源LED
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様アルミス(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)33荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
差し込みタイプミニ口金 日本紐釦貿易差し込みタイプミニ口金日本紐釦貿易
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)TRUSCO(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
補修塗料(鋼板用) 城東テクノ補修塗料(鋼板用)城東テクノ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
チャーム用キーホルダー 日本紐釦貿易チャーム用キーホルダー日本紐釦貿易
409税込450
1袋(2個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質ナスカン:亜鉛合金 リング部分:鉄寸法(mm)ナスカン:約35×21全長(mm)65寸法(Φmm)二重リング:大30/小10
フロアユニスタンド ユニットフロアユニスタンドユニット(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。 折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。 大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。 持ち運びに便利な把手付。
文字内容清掃中取付方式スタンド式材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー質量(kg)1本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654表示寸法(mm)417×257
不織布バッグシンプルトート 特大 エーワン[不織布]不織布バッグシンプルトート 特大エーワン[不織布]
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレンタイプ特大縦(mm)440横(mm)600マチ(mm)幅130
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から68日以内出荷
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ×
USAG リバーシブルモンキー200mm USAGUSAG リバーシブルモンキー200mmUSAG
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
全長(mm)200最大開口(mm)33
USAG リバーシブルモンキー300mm USAGUSAG リバーシブルモンキー300mmUSAG
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
全長(mm)300最大開口(mm)41
コサージュクリップ 皿 日本紐釦貿易コサージュクリップ 皿日本紐釦貿易
789税込868
1袋(3個)
翌日出荷
材質真ちゅう寸法(mm)20.5
差し込み口金 日本紐釦貿易差し込み口金日本紐釦貿易
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
Vベルト(LA48-AG4 ヤンマーVベルト(LA48-AG4ヤンマー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Vベルト(LA48-AG4
不織布バッグ カジュアルトート エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトートエーワン[不織布]
2,398税込2,638
1個(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
化粧キャップ排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅アンティークゴールド
1.0mm  交換用こて先 エスコ1.0mm 交換用こて先エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-9
2.0mm  交換用こて先 エスコ2.0mm 交換用こて先エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-7
...