「4ah-05l」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87 TAKEGAWA(武川)MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87TAKEGAWA(武川)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
12V-4Ah L113*W69*H87
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
充電バンドソー Panasonic(パナソニック)充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)アングルパンチャーPanasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(2個)
3日以内出荷
不等ピッチタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用) タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用)タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷
キー溝の前加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-C タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Cタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(2個)
3日以内出荷
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VRD-06 タンガロイ先端交換式ヘッド VRD-06タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VCA-04,06 タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBD-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BGタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VGC-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VGC-02タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ先端交換式ヘッド VEH-1.5xDタンガロイ
22,980税込25,278
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ先端交換式ヘッド VED-RS0タンガロイ
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS05寸法LF(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7寸法DC(mm)6寸法APMX(mm)5寸法DCSFMS(mm)7.7寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)45
先端交換式ヘッド VCA-04,06 タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06タンガロイ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)1.95接続ねじS08スパナKEYV-S08寸法LF(mm)16.50RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0最大切込み(mm)5.00寸法DCX(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)12.00寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ先端交換式ヘッド VEH-1.5xDタンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
刃数4寸法FHA(°)45.0RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBD/VBE-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBD/VBE-BGタンガロイ
15,980税込17,578
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4寸法FHA(°)45.0寸法RE(mm)1.00FIG2RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)25.00接続ねじS15スパナKEYV-W20寸法LF(mm)37.00寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40.0最大切込み(mm)22.00寸法DCSFMS(mm)23.90寸法FHA(°)38.0寸法CHW(mm)9999.00
先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ先端交換式ヘッド VED-Rタンガロイ
21,980税込24,178
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法FHA(°)47.0寸法RE(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBO long タンガロイ先端交換式ヘッド VBO longタンガロイ
27,980税込30,778
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)8.00接続ねじS05スパナKEYV-S05寸法LF(mm)18.00寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7.0最大切込み(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)7.70寸法FHA(°)30.0寸法PRFA(°)33.60寸法PRFRAD(mm)90.00
先端交換式ヘッドVEE-I タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Iタンガロイ
21,980税込24,178
1個(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
29,980税込32,978
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
16,980税込18,678
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4
情報盤 Abaniact(アバニアクト)情報盤Abaniact(アバニアクト)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***Wタンガロイ
74,980税込82,478
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UNタンガロイ
58,980税込64,878
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-I タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-Iタンガロイ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)38刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***ISタンガロイ
74,980税込82,478
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
適合メーカーソディック