カテゴリ
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4atx-e20」の検索結果

インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番810-9174セット内容4ATX-E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(kg)0.8穴角ヘックスローブ
SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応