カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4,821)
  • パソコン/周辺機器(2,908)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,797)
  • 制御機器(2,412)
  • オフィス家具(1,575)
  • 物流用品(1,443)
  • 事務用品(1,394)
  • 農業機械(1,382)
  • メカニカル部品(1,096)
  • バイク部品(1,061)
  • 切削工具(931)
  • 機構部品(865)
  • 空調・照明・電設資材(822)
  • 測定用品(643)
  • 店舗什器・備品(596)
  • 作業工具(592)
  • ねじ・ボルト・釘(556)
  • 電気材料(542)
  • 自動車補修部品(418)
  • 作業服(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(372)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(333)
  • 油圧機器・油圧ホース(324)
  • 建築金物(312)
  • 卓上消耗品(309)
  • 保管用品(275)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(236)
  • 家電(235)
  • トラック用品・パーツ(218)
  • カー用品(215)
  • 学童・教育用品(215)
  • 船舶用品・漁業資材(213)
  • 防犯用品(151)
  • 溶接用品(150)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 電動工具(149)
  • 安全保護具(140)
  • 日用品(101)
  • 厨房用品(100)
  • 研磨材(92)
  • 手袋(90)
  • 梱包用品(88)
  • 医療(87)
  • 安全標識(86)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(84)
  • 塗装・養生・内装用品(84)
  • 清掃用品(82)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 縫製用品(76)
  • 安全用品(73)
  • 自転車部品(72)
  • 空圧工具(64)
  • バッテリー・電装(61)
  • 整備工具・収納(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • 住設機器(56)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • 食品・飲料(47)
  • 防災用品(38)
  • 塗料(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • クリーンルーム用品(32)
  • ヘルスケア(31)
  • 介護用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 完成車(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 農具(11)
  • テープ(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 進物(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)

「4b」の検索結果

関連キーワード
32,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
パーツボックスRH-04B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-04B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
799税込879
1個
当日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)246×165×90外寸(mm)298×207×100内寸(mm)256×175×96
セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から102日以内出荷
ヨーテ#4B(5指床) ホーケンヨーテ#4B(5指床)ホーケン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
国産牛床皮使用の溶接用手袋。5本指タイプ
用途溶接作業、建築・土木等。
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
当日出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
ハハトコ鉛筆 4B uni(三菱鉛筆)ハハトコ鉛筆 4Buni(三菱鉛筆)
719税込791
1ダース
3日以内出荷
シンプル&ナチュラルなデザインが特徴の学童文具動物、風景などモチーフを暖かみのある配色でシンプル&ナチュラルに仕上げています。
硬度4B
ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-4B5VSエフ・アール・シー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
沖電気純正 イメージドラム ID-M4B 沖データ(OKI)沖電気純正 イメージドラム ID-M4B沖データ(OKI)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合B4500n感光体種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
32,980税込36,278
1セット
欠品中
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable ・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4B 沖データ(OKI)沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4B沖データ(OKI)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合B4500nブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
ユニホルダー4B uni(三菱鉛筆)ユニホルダー4Buni(三菱鉛筆)
439税込483
1本
4日以内出荷
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。製図・木材へのマーキングに最適です。
用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】桃質量(g)11.8硬度4B方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-04B用フタ グレーTRUSCO
419税込461
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
ゲートタイプ ステンレス製(S4B-7) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S4B-7)サンキン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)42.7×t2.0×W700×H650
ゲートタイプ スチール製(F4B-7) サンキンゲートタイプ スチール製(F4B-7)サンキン
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー RPSPタカチ電機工業
239税込263
1袋(4本)
欠品中
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセットSeeed Studio
529税込582
1個
当日出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマステンレスダエンハンドル細形 ST-4Bシロクマ
649税込714
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス
パワーチューンデュアルズ クローム 550-0004B エスアンドエスサイクルパワーチューンデュアルズ クローム 550-0004Bエスアンドエスサイクル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0004BS&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。販売備考:550-0004Aからの品番変更 ヘッドパイプのみ 18mm/12mmO2センサー取付口有適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16タイプ:パワーチューンデュアルズ色[カラー]:クローム材質[素材]:スチール加工[有/無]:無仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:ハードウェア、エキゾーストポートガスケットJMCA:一般公道使用不可規制適合/排ガス成績表[有/無]:無備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン特記事項:O2センサー用ポート配置リペア:品番:551-0097,551-1472,関連商品:品番:550-0003A,
仕様●リペア品番:551-0097,551-1472,●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:O2センサー用ポート配置●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無付属品ハードウェア、エキゾーストポートガスケット適合TOURING 09-16材質スチールクローム備考後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザインタイプパワーチューンデュアルズ表面処理クロームメッキ加工
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズタカチ電機工業
92税込101
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
スムースフィットレバー ブルー EAL004B EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブルー EAL004BEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL004B販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16色[カラー]:ブルー(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL004
材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL004適合メーカースズキ
マルチブレード 4B REX(レッキス工業)マルチブレード 4BREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
MT-4B/3H用テストリード マザーツールMT-4B/3H用テストリードマザーツール
289税込318
1セット
4日以内出荷
品名テストリード適合品番MT-4B/3H用
フロントフェンダーキット MT-KTMFF04B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-KTMFF04BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTMFF04B販売備考:Blue with White,Orange&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23タイプ:Front Fender Protector Kit色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプFront Fender Protector Kit
ニー ボディパッド MT-KKTM04B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KKTM04BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KKTM04B販売備考:Blue with White, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプKnee Body Pad
ZB6Z4B シュナイダーエレクトリックZB6Z4Bシュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
EEC-325X4B DEUTSCHEEC-325X4BDEUTSCH
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
適合機種DTMシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B omron(オムロン)サージキラー・ユニット 61F-03B/-04Bomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌日出荷
雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs耐衝撃電流6000A 1×40μs質量(g)約35
ダイヤモンドブレード 花4B REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレード 花4BREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20トラスコ品番809-4470質量(g)130ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドブレード サバンナ 4B REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレード サバンナ 4BREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20トラスコ品番809-4479質量(g)120ダイヤ層幅(mm)8
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125材質アクリル板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル O-4B 6穴穴アキ 白水興産アルミアングル O-4B 6穴穴アキ白水興産
559税込615
1本(2m)
4日以内出荷
シート押さえ用フラットバー
寸法(mm)30厚さt(mm)2
セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SF4B-G用互換取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,098税込10,008
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護服4B 8959 UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネートホワイト/オレンジ
レーダー消しゴム学習用4B SEED(シード)レーダー消しゴム学習用4BSEED(シード)
109税込120
1個
翌々日出荷
学習に最適!小学生に向けたプラスチック消しゴムです。
仕様4B鉛筆用材質塩ビ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×12グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...