カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,926)
- 農業機械(1,630)
- 制御機器(1,104)
- パソコン/周辺機器(1,028)
- 物流用品(907)
- 自動車純正部品(866)
- バイク純正部品(840)
- オフィス家具(582)
- メカニカル部品(409)
- バイク部品(187)
- 切削工具(175)
- 配管・水廻り設備部材(175)
- 科学研究・開発用品(146)
- 油圧機器・油圧ホース(144)
- 自動車補修部品(130)
- 測定用品(127)
- 電気材料(121)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 作業工具(97)
- 家電(81)
- 機構部品(71)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 日用品(60)
- 防犯用品(53)
- 学童・教育用品(44)
- 作業服(40)
- カー用品(39)
- 事務用品(35)
- 建築金物(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 防災用品(31)
- 研磨材(30)
- 店舗什器・備品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 医療(24)
- 電動工具(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 溶接用品(21)
- 清掃用品(19)
- 安全用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 住設機器(15)
- 整備工具・収納(15)
- 測定関連サービス(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- バッテリー・電装(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 食品・飲料(13)
- 介護用品(12)
- クリーンルーム用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 保管用品(9)
- トラック純正部品(9)
- 空圧工具(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 自転車部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 梱包用品(5)
- ヘルスケア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 手袋(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(3,205)
- BIGM(丸山製作所)(1,544)
- KITO(キトー)(891)
- YAMAHA(ヤマハ)(820)
- オカムラ(岡村製作所)(402)
- ニッサン(399)
- MAZDA(マツダ)(386)
- Festo(386)
- CKD(198)
- StarTech.com(162)
- KOA(153)
- イトーキ(139)
- コノエ(110)
- omron(オムロン)(105)
- RS PRO(104)
- エスコ(98)
- シュナイダーエレクトリック(78)
- IKO(日本トムソン)(70)
- ASUS(エイスース)(70)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4c-1.0」の検索結果

モジュラー コネクタ ジャック 4P4C 1ポート TH
日本モレックス(molex)¥919税込¥1,0111個13日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:43202 シリーズアズワン品番65-1370-14
モジュラー ジャック R/A 4P4C 1ポート SHLD
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1390-12
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から翌々日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
F4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)
アイネックス¥529税込¥5821個3日以内出荷壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。色ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メスケーブル外径(Φmm)6変換タイプメス - メス
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,198税込¥1,3181本(10m)当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J
KOA¥849税込¥9341袋(100個)翌々日出荷汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±5%温度係数-1000→0ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
胸当てエプロン 前結び
KAZEN(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から5日以内出荷退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 大型ポケットを付けたベーシックな胸当てエプロン。仕様フェードガードCl(退色防止加工)混率(%)ポリエステル100%
ソフトポリウレタンチューブ
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
KOA¥819税込¥9011袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,818特価1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
KOA¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
KOA¥249税込¥2741袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
KOA¥149税込¥1641袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
オープン 書類ケース
ナカバヤシ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。材質本体/スチール、引出し/スチロール樹脂サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×313×34RoHS指令(10物質対応)対応
電源分配コード 4個口 集中スイッチ付
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
KOA¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
角4封筒 クラフト 70g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥3,298税込¥3,6281箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形4号品番クラフト 角4本体寸法(mm)197×267坪量(g/m2)70郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
長4封筒 クラフト 85g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥3,698税込¥4,0681箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
ネット付キャップ(2枚入り)
KAZEN¥3,198税込¥3,5181袋(2枚)当日出荷から5日以内出荷異物混入防止を目的とした帽子。 後頭部部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。サイズフリー(最大65cm)材質ポリエステル80%・綿20%タイプ後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯生地ポプリン
角4封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥3,898税込¥4,2881箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形4号品番クラフト 角4本体寸法(mm)197×267坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
...