カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(8)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4c-p10r」の検索結果

OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ
CKD¥12,188~税込¥13,407~1台7日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)
三菱ケミカルインフラテック¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ
CKD¥14,038~税込¥15,442~1台8日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ガバナスライダ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSA415R4C-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MF-58 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスライダ_No.32など
クランクシヤフトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷備考4~6フクム部品名称クランクシヤフトアセンブリ図解NoMSA415R4C-120(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS415EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.3、MSA415R4C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS415R4CF-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストンなど
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷備考OS0.25部品名称ピストンリングセツト図解NoHNJ-72 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.14、MS415R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS415EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MS513EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.14、MS415EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.14、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.13など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称キヤブレタガスケツト図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS332EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.43、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.41、MSA415R4C-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS332EA ラベル ツールセット ガスケット部品_No.11、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MSA415R8C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
ロツカアームアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷備考16~22フクム部品名称ロツカアームアセンブリ図解NoMS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA515R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27
インストラクシヨンラベル
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称インストラクシヨンラベル図解NoMS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.4、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.4、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.4、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.10、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10など
フロントカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.36、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.45、MRS75-503 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MS415ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSA415R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42など
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷部品名称スタータノブ図解NoMSV415SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MSA415R4C-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS515EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.43、MSA415R4C-120(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥9,225税込¥10,1481台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ
CKD¥12,788税込¥14,0671台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ
CKD¥12,788税込¥14,0671台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ
CKD¥12,788税込¥14,0671台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□20Rシリーズ
CKD¥10,938税込¥12,0321台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ
CKD¥14,038~税込¥15,442~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ
CKD¥14,038~税込¥15,442~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応