カテゴリ

  • 農業機械(2,898)
  • パソコン/周辺機器(2,269)
  • 制御機器(1,941)
  • 切削工具(1,612)
  • バイク部品(1,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,025)
  • 物流用品(997)
  • 厨房用品(905)
  • オフィス家具(852)
  • 空調・照明・電設資材(727)
  • メカニカル部品(710)
  • 電気材料(697)
  • 測定用品(420)
  • 機構部品(407)
  • 作業服(342)
  • 作業工具(333)
  • 自動車補修部品(308)
  • 配管・水廻り設備部材(306)
  • 船舶用品・漁業資材(297)
  • 家電(294)
  • FA担当者のオススメ新商品(283)
  • 油圧機器・油圧ホース(276)
  • 事務用品(271)
  • ねじ・ボルト・釘(266)
  • 卓上消耗品(226)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(219)
  • 医療(208)
  • カー用品(192)
  • 店舗什器・備品(184)
  • 防犯用品(176)
  • 建築金物(176)
  • 清掃用品(170)
  • 学童・教育用品(164)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 日用品(158)
  • 自転車部品(158)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 研磨材(141)
  • 電動工具(116)
  • 溶接用品(106)
  • 手袋(87)
  • 介護用品(85)
  • 安全用品(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • 防災用品(56)
  • 住設機器(55)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 整備工具・収納(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 安全保護具(44)
  • 安全標識(43)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 梱包用品(38)
  • 空圧工具(37)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 保管用品(34)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 縫製用品(32)
  • 食品・飲料(29)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 救急・衛生(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 理美容(20)
  • 塗料(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • マスク(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 農具(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • バイク純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「4c」の検索結果

関連キーワード
23,359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ

    4色油性ボールペン クリップ - オン 4C

    ゼブラ(10件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。 スマートノック解除機構採用で素早い収納。 折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
    仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質軸:再生樹脂全長(mm)145.6質量(g)14.1エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)14.0インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SK-0.7芯インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 4C-0.7芯

    ゼブラ(12件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1本
    当日出荷
    適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 4C-1.0芯 ゼブラ

    4C-1.0芯

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)全長(mm)67質量(g)1.0適合本体シリーズ名シャーボX最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33 NEC

    NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33

    NEC(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル4C(S4CFB)
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13色黒規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • クリップ - オンスリム4C ゼブラ

    クリップ - オンスリム4C

    ゼブラ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    スリム機構の多色ボールペン
    仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)145.6質量(g)13.3タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 147繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    ¥5,087~税込¥5,596~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-N 大阪魂

    Oリング 4C-N

    大阪魂
    ¥860~税込¥946~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-1516 大阪魂

    Oリング 4C-1516

    大阪魂
    ¥1,000~税込¥1,100~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 4C用 F型プラグ マスプロ電工

    4C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様4Cケーブル用
  • Oリング 4C-1517 大阪魂

    Oリング 4C-1517

    大阪魂
    ¥1,392~税込¥1,531~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法W(mm)3.53
  • Color MultiWriter 4C150 MultiWriter

    Color MultiWriter 4C150

    MultiWriter
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
    電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用機能●両面印刷:ありHDDなしインク色カラー解像度600dpi×2400dpiウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM使用CPUARM Single Core 667MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体コマンドPCL6印刷方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズ最大A4給紙方式標準トレイ、手差しトレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合メモリ容量(MB)標準512/最大512LANあり
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • Oリング(AS568 4C 大阪魂

    Oリング(AS568 4C

    大阪魂
    ¥947~税込¥1,042~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック

    NEC(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
  • BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(5件のレビュー)
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1個
    当日出荷
    仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
  • 油性ボールペン替芯 4C0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 4C0.7芯

    ゼブラ
    ¥62税込¥68
    1本
    当日出荷
    油性ボールペン替芯/0.7mm
    全長(mm)67質量(g)1適合本体シリーズ名シャーボX・ライトライトアルファ・スタイラスC1他最大径(Φmm)2.4インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性染料入数1繰り返し・詰め替え対応
  • Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550 NEC

    Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550

    NEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。
    質量(kg)約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調(表現色1,670万色)商品タイププリンター容量(GB)4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 026
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン

    NEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
    種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 HWD4C型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
    仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレン色グレー
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-17 マゼンタ NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-17 マゼンタ

    NEC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
    色マゼンタ
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
  • アンテナ 圧着Fプラグ(4C用) 変換名人

    アンテナ 圧着Fプラグ(4C用)

    変換名人
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 4C用 ] 5個入
    端子4C用 Fプラグ
  • プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79