カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 日用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(2,510)
  • 理研計器(1,897)
  • KITO(キトー)(911)
  • オカムラ(岡村製作所)(614)
  • CKD(406)
  • メディアカバーマーケット(397)
  • エスコ(314)
  • StarTech.com(301)
  • イスカル(265)
  • コガネイ(247)
  • omron(オムロン)(238)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(216)
  • サンドビック(215)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • 大阪魂(163)
  • UNITE(136)
  • 京セラ(130)
  • プロトブレンボ(125)
  • MAD MAX(マッドマックス)(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4c」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    159税込175
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm

    モノタロウ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1430件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8683件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(866件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
  • 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ

    流せる トイレクリーナー 30枚入り

    モノタロウ(459件のレビュー)
    89税込98
    1パック(30枚)
    当日出荷
    さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
    用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
  • メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ

    メリヤスウエス 中古生地

    モノタロウ(194件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1束(4kg×5袋)
    当日出荷
    家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
    種別中古材質Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー雑色(パステル系)区分中古質量(g)約100(1枚あたり)寸法(cm)約30~60角工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。
  • クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ

    クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
  • 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ

    結束固定ベース 耐候タイプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
  • 結束固定ベース モノタロウ

    結束固定ベース

    モノタロウ(52件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    369税込406
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • 割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻 モノタロウ

    割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻

    モノタロウ(17件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100膳)
    当日出荷
    帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。 真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。
    仕様白帯材質タイプ卵中箸規格食品衛生法適合寸法(cm)24
  • 結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ

    結束固定ベース VHB粘着テープ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
    用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン使用温度範囲-35℃~85℃材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])40[4080]
  • 充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ

    充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
  • 流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 小型

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780ホース寸法(mm)810ホース口径(mm)30(内径)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
  • バイス式砥石台 モノタロウ

    バイス式砥石台

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
    用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5