カテゴリ
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- コノエ(5)
- omron(オムロン)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- トヨタ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 第一機材(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「4d-1040」の検索結果

アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から62日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
ボデー
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称ボデー図解NoUL1040D 部品_No.4、UL1060DC 部品_No.4、UL1040DC 部品_No.4、UL1030D 部品_No.4、UL1060D 部品_No.4、UL1050D 部品_No.4、UL1020D 部品_No.4
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-10シリーズ
コノエ¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR18×4●全長(mm):1040●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1664gアズワン品番65-6097-30
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-10シリーズ
コノエ¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-10シリーズ
コノエ¥39,980税込¥43,9781本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-10シリーズ
コノエ¥7,798~税込¥8,578~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-10シリーズ
コノエ¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
6カクボルト M12X90X30
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M12X90X30部品名称6カクボルト M12X90X30図解NoBSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.26、KBM-501D ブームリフト部品_No.24、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.18、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.17、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.24、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.18、MX-501 クラッチボックス部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-502D ブームリフト部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.18、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.28、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.18、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.30、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.17、BSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.43、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.30、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.26、エクセル500 クラッチボックス部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.21、SSA-S500A クラッチボックス部品_No.17、KBM-503D ブームリフト部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.18、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.21、KBM-500D ブームリフト部品_No.24
6カクボルト M6X18
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M6X18部品名称6カクボルト M6X18図解NoSSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.27、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.27、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.27、MD2300M 本体部品_No.22、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.21、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.22、MD15本体部品6カクボルトM6X18_No.29、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.22、KBM-502D ブーム受け部品_No.39、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.21、CBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.4、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.25、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.33、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.25、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.71、L4-530DW フロントアクスルー2部品_No.26、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.71など
ギヤ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格M=2.Z=32部品名称ギヤ図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.4、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.11、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.21、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.21、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.30、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.18、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.23、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.23など
オスエルボクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考25~27フクム規格L1N-5/16-PT1/4部品名称オスエルボクミタテ図解NoBSM-1220L-2 油圧配管部品_No.29、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.10、BSA-411SG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.29、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.29、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.21、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.21、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.29、MRS90D-500BSLT カクハンキ部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.29など
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PT1/4部品名称ニツプル図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.15、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 オプション10 スタンド ステップ 撹拌停止装置部品_No.15、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.49、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.15、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.38、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.49、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.49、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置 トップリンク部品_No.4、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.49、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.38、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.49、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.49、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.38、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.15、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.49、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.4、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.49、BSM-840SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置 トップリンク部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.15
バネザガネ M20
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M202ゴウ部品名称バネザガネ M20図解NoBSA-420JASG G-3 ステアリングリンケージー1部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.29、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.12、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.38、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.29、BSA-420JDSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.38、BSA-420JSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.15、SSA-Z500 送風機 2部品_No.19、BSA-410 ステアリング部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.8、BSA-420JES ステアリング部品_No.42など
(駆動伝達部)部品 6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格M8X25-7T図解NoSSA-F616MA リヤアクスル(3)部品_No.3、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F1010 サブミッション部品_No.42、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.6、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルト_No.31、BSA-410AS ナックル組立 右前部品_No.7、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.11、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S センタブーム部品_No.11、KBM-410D センタブーム部品_No.54、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.11、MSA413R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.7など
ウエコミボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格M12X28X24X22部品名称ウエコミボルト図解NoCGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.4、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.3、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.4、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.4、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.3、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.3、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.3、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.4、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.3など
スパイラル(L=406.4 子番44青)
新日軽(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)10日以内出荷色ブラック系梱包内容アルプラ70MSの部品交換は、今後も安全ご使用頂く為に5点セット全交換を推奨。詳細は金検資料名【サッシー90131】P7ご確認適合シリーズアルプラ70MS、フォーメルト70
カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズ
ADVANTEC¥14,919税込¥16,4111個30日以内出荷から33日以内出荷外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1.5