カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 作業工具(14)
  • 建築金物(13)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-19l」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状:12角
  • (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(34件のレビュー)
    400税込440
    1パック(75個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(29本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業

    ダンバ ナベカラー頭部着色

    若井産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
  • ディープソケットセット(12角 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(12角

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
    用途産業機械、自動車などの整備に。付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro

    三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー

    Live Pro
    3,898税込4,288
    1箱(700本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
    用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
  • 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(29本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット MX400

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(39点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(33本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(29本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
    用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
  • ディープソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(12角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1セット(12点組)
    当日出荷
    トラスコ品番395-6377セット内容12点形状12角、ホルダー付寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(62本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(64本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
  • ドライブシャフトブーツー76G30 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー76G30

    丸一ゴム工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • ウレタン入りJOKER6004セット Wera

    ウレタン入りJOKER6004セット

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
    セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
  • リベット式シャックル(幅広) エスコ

    リベット式シャックル(幅広)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで軽くたたくだけでOK!
    材質ステンレス(SUS304)
  • 19x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    19x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
  • SUS410 クイックビス ナベ 大阪魂

    SUS410 クイックビス ナベ

    大阪魂
    11,154税込12,269
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410頭部形状ナベ仕上パシペートねじ部長さ(mm)全ネジ
  • SUS410 オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺

    SUS410 オニバピアスZ(PAN

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷
    鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
    十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
  • SG SUS410 MBテクスナベ 大阪魂

    SG SUS410 MBテクスナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN 大阪魂

    カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷
    鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
    十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0寸法d(Φmm)3.70~3.90寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
  • オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺

    オニバピアスZ(PAN

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(37個)ほか
    翌々日出荷
    鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
  • ブロンズダンバナベ 大阪魂

    ブロンズダンバナベ

    大阪魂
    19,040税込20,944
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2頭部形状ナベねじの呼び4
  • 3カ-ユニ LIVETW(PAN 大阪魂

    3カ-ユニ LIVETW(PAN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(138個)
    翌々日出荷
    首下長全ねじ寸法D(mm)8最大板厚(mm)3.2ビット2番
  • GB SUS410 FRX(シンワッシャ 大阪魂

    GB SUS410 FRX(シンワッシャ

    大阪魂
    10,383税込11,421
    1袋(700個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • BK SUS410 FRX(サラD6ホソメ 大阪魂

    BK SUS410 FRX(サラD6ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(38個)
    翌々日出荷
    材質SUS410寸法H(mm)1.65適合板厚(mm)2.3表面処理BK寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×19寸法Dk(Φmm)6
  • 3カ-ユニ クイックビス サラ 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビス サラ

    大阪魂
    1,318税込1,450
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ねじ部長さ(mm)全ネジ
  • SUS410 ダンバ(サラ 大阪魂

    SUS410 ダンバ(サラ

    大阪魂
    17,363税込19,099
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410表面処理パシペート
  • 3カ-ユニ クイックビス 6カク 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビス 6カク

    大阪魂
    7,607税込8,368
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部形状六角
  • SUS305 FRX サラ D=6(アラメ 大阪魂

    SUS305 FRX サラ D=6(アラメ

    大阪魂
    19,696税込21,666
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS305タイプ小頭寸法H(mm)1.7適合板厚(mm)2.3表面処理生地寸法Dk(Φmm)6
  • 3カ-ユニ クイック ウスイタワンピースW 大阪魂

    3カ-ユニ クイック ウスイタワンピースW

    大阪魂
    12,098税込13,308
    1袋(400個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質適合板厚(mm)合計板厚1.6mmまで寸法D(mm)12(座金径)表面処理三価クロメート白
  • SUS410 LIVE(シーリングPAN 大阪魂

    SUS410 LIVE(シーリングPAN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番ねじピッチ(mm)1.41寸法D(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)3.2
  • 3カ-ユニ LIVE(PAN 大阪魂

    3カ-ユニ LIVE(PAN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番