カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(16)
- 農業機械(13)
- 作業工具(13)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- 富士電機(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 水本機械製作所(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- エスコ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(2)
- ミヤコ自動車(2)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4d-22l」の検索結果

ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ディープソケットセット(12角
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。用途産業機械、自動車などの整備に。付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
ソケットレンチセット MX400
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(39点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
耐油リミットスイッチ D4ER-N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から61日以内出荷形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
ドライブシャフトブーツー76G30
丸一ゴム工業(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
割ピンセット
エスコ¥5,520税込¥6,0721ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):3.2×20mm(100)、4×20mm(50)、4×22mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、4×35mm(50)。材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)207×145×40寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.2×20、4×20、4×22、4×25、4×30、4×35全質量(g)1135(ケース含む)
ロールピン
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181缶(270本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Starter Kit(日本語版)
Arduino¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作るセット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
カワサキ ウインカーレンズ W800/バルカン クリア レンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)4日以内出荷から6日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。 純正品番:23048-1078に適合。適合車種W800、バルカン400、バルカン500、バルカン1500
カワサキ ウインカーレンズ W800/バルカン スモーク レンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。 純正品番:23048-1078に適合。適合車種W800、バルカン400、バルカン500、バルカン1500
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED































![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)