カテゴリ

  • 制御機器(153)
  • メカニカル部品(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 農業機械(59)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 作業工具(46)
  • 機構部品(38)
  • 切削工具(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 家電(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-24」の検索結果

関連キーワード
898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状:12角
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    84,980税込93,478
    1箱(4巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • 防爆インパクトソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆インパクトソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN35B

    KANA(片山チエン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • (89661)エンジンコントロール コンピュータ トヨタ

    (89661)エンジンコントロール コンピュータ

    トヨタ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • 基板実装型 フラット 汎用リレー SFNシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 フラット 汎用リレー SFNシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 35SD~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    32,110税込35,321
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24

    NOK
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0518-O4太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.3
  • 無停電電源装置(UPS) omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24
  • 電磁弁 YUKEN

    電磁弁

    YUKEN
    32,229税込35,452
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24

    Sensata / Crydom
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • W DG突/ホルダ イスカル

    W DG突/ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り勝手左勝手
関連キーワード
...
624dd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 624dd