油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)

・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

用途
タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
配線方式
DINコネクタ形
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全523種類を絞り込む
記号
電源
タイプ
523種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
電源
記号
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007901SA-G03-H5-BF-E1-2103ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】H521
¥83,400
¥54,210
¥59,631(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007910SA-G03-H2X-B-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】H2XJ21
¥73,800
¥47,970
¥52,767(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007971SA-G03-E3X-BFR-E115-2103ショックレス形AC115V(整流器内蔵形)【作動】E3X21
¥128,000
¥83,200
¥91,520(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007998SA-G01-C6-BFR-E115-4001ショックレス形AC115V(整流器内蔵形)【作動】C640
¥110,000
¥71,500
¥78,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008007SA-G01-A3X-BFR-E2-4001ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)【作動】A3X40
¥72,300
¥46,995
¥51,695(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008068SA-G01-A3X-BNR-E1-4001標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】A3X40
¥74,900
¥48,685
¥53,554(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008077SA-G03-C8-BF-E1-J2103ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C8J21
¥122,000
¥79,300
¥87,230(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008181SA-G03-A5-BR-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】A5J21
¥75,400
¥49,010
¥53,911(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008226SA-G01-C1-R-D2-4001標準形DC24V【作動】C140
¥73,400
¥47,710
¥52,481(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008269SA-G03-E3X-BFR-E1-2103ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】E3X21
¥124,000
¥80,600
¥88,660(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008278SA-G03-A2X-BR-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】A2XJ21
¥75,400
¥49,010
¥53,911(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008287SA-G03-C6S-BFR-E2-J2103ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C6SJ21
¥124,000
¥80,600
¥88,660(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008330SA-G03-C9-BFR-E1-J2103ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C9J21
¥124,000
¥80,600
¥88,660(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008357SA-G01-H5-F-D2-4001ショックレス形DC24V【作動】H540
¥58,900
¥38,285
¥42,114(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008391SA-G03-A5-BFR-E115-2103ショックレス形AC115V(整流器内蔵形)【作動】A521
¥87,400
¥56,810
¥62,491(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008400SA-G01-H5-GR-D1-4001標準形DC12V【作動】H540
¥57,200
¥37,180
¥40,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008427SA-G01-H5-FR-D2-4001ショックレス形DC24V【作動】H540
¥62,900
¥40,885
¥44,974(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008479SA-G03-C6-BNR-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C6J21
¥133,000
¥86,450
¥95,095(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008506SA-G01-C5-BFR-E230-4001ショックレス形AC230V(整流器内蔵形)【作動】C540
¥110,000
¥71,500
¥78,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008515SA-G03-C7Y-BF-E2-J2103ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C7YJ21
¥122,000
¥79,300
¥87,230(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008549SA-G03-C4-BFR-E2-J2103ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C4J21
¥124,000
¥80,600
¥88,660(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008671SA-G01-C8-BR-E2-4001標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C840
¥90,000
¥58,500
¥64,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008741SA-G01-C5-GNR-D2-4001標準形DC24V【作動】C540
¥105,000
¥68,250
¥75,075(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008777SA-G01-A8X0-D2-4001標準形DC24V【作動】A8X040
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008899SA-G01-C5-JR-D2-4001標準形DC24V【作動】C540
¥77,600
¥50,440
¥55,484(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008908SA-G01-A3X-BNR-E2-4001標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】A3X40
¥74,900
¥48,685
¥53,554(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008935SA-G01-A8X0-B-E230-4001標準形AC230V(整流器内蔵形)【作動】A8X040
¥63,600
¥41,340
¥45,474(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008969SA-G01-E2X-D1-4001標準形DC12V【作動】E2X40
¥66,000
¥42,900
¥47,190(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009048SA-G01-C6S-R-D2-4001標準形DC24V【作動】C6S40
¥73,400
¥47,710
¥52,481(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009057SA-G01-H3X-BF-E1-4001ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】H3X40
¥70,700
¥45,955
¥50,551(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009170SA-G01-E2X-BR-E1-4001標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】E2X40
¥90,000
¥58,500
¥64,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009179SA-G01-C6-BF-E115-4001ショックレス形AC115V(整流器内蔵形)【作動】C640
¥108,000
¥70,200
¥77,220(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009215SA-G01-H5-BFR-E1-4001ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)【作動】H540
¥72,300
¥46,995
¥51,695(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009249SA-G01-E3X-GNR-D2-4001標準形DC24V【作動】E3X40
¥105,000
¥68,250
¥75,075(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009346SA-G01-C6-F-D2-4001ショックレス形DC24V【作動】C640
¥80,500
¥52,325
¥57,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009389SA-G01-C5-N-D2-4001標準形DC24V【作動】C540
¥89,800
¥58,370
¥64,207(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009416SA-G03-C1S-B-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C1SJ21
¥107,000
¥69,550
¥76,505(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009450SA-G01-C6S-BR-E2-4001標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C6S40
¥90,000
¥58,500
¥64,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009486SA-G03-C1-B-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C1J21
¥107,000
¥69,550
¥76,505(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009599SA-G03-C1-B-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C1J21
¥107,000
¥69,550
¥76,505(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009651SA-G01-C5-BR-E1-4001標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C540
¥90,000
¥58,500
¥64,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009678SA-G03-C6S-B-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】C6SJ21
¥107,000
¥69,550
¥76,505(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009818SA-G01-C7Y-GNR-D2-4001標準形DC24V【作動】C7Y40
¥105,000
¥68,250
¥75,075(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009870SA-G03-H3X-BR-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】H3XJ21
¥75,400
¥49,010
¥53,911(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009897SA-G01-A8X0-D1-4001標準形DC12V【作動】A8X040
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009906SA-G03-A3X-B-E115-J2103標準形AC115V(整流器内蔵形)【作動】A3XJ21
¥76,300
¥49,595
¥54,555(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009949SA-G03-C4-BR-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)【作動】C4J21
¥109,000
¥70,850
¥77,935(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009967SA-G03-H3X-B-E1-J2103標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】H3XJ21
¥73,800
¥47,970
¥52,767(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010010SA-G01-C4-D1-4001標準形DC12V【作動】C440
¥66,000
¥42,900
¥47,190(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010028SA-G01-E3X-BR-E1-4001標準形AC100V(整流器内蔵形)【作動】E3X40
¥90,000
¥58,500
¥64,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする