こんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
用途手工具用
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)83
種別ディープソケット(12角)
穴角12角
ソケット形状:12角
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
長さ(mm)27.51
幅(mm)22.2
高さ(mm)28.49
定格電力(W)0.1
定格電圧(V)10DC
保護等級IP40
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ポート数5
穴角12角
トラスコ品番369-8441
セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番396-4540
セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番818-8749
セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.8
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
送り方式【電源】20灯以内
入力電圧AC100V
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~55
危険物の類別非危険物
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト
総質量(kg)10.1
1セット
¥929,800
税込¥1,022,780
翌日出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227
材質クロムバナジウム鋼
1組
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
口金GX16t-5
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
入数(本)1
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
純正品番:23048-1078に適合。
適合車種W800、バルカン400、バルカン500、バルカン1500
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
純正品番:23048-1078に適合。
適合車種W800、バルカン400、バルカン500、バルカン1500
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104
質量(g)36
消費電力(W)4
外径(Φmm)60
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)85
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.86
光源色赤系電球色
定格入力電流(mA)44
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)38
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104
質量(g)32
消費電力(W)3
外径(Φmm)60
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
防水性とクッション性を兼ね備えた汎用クッションポーチ。落下・紛失防止のヒモやカラビナを付けられる便利なDリング。TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材。国際防水保護等級IPX4に合格。豪雨の中でも浸水しない優れた防水性能。
仕様【収納例】一眼レフカメラ+レンズ(例:CANON EOS 5D Mark III+EF24-105mm F4L IS USM)
材質210D TPUラミネートナイロン
サイズL
質量(g)約145
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×180
防水性IPX4
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)73
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ