カテゴリ
- メカニカル部品(129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(52)
- 機構部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- パソコン/周辺機器(25)
- 農業機械(23)
- 切削工具(22)
- 自動車純正部品(15)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自転車部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- KANA(片山チエン)(91)
- MAZDA(マツダ)(10)
- omron(オムロン)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SMC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- イスカル(9)
- イメージニクス(6)
- エスコ(11)
- エレコム(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- 三共製作所(24)
- 大阪魂(7)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- 東洋シャフト(7)
- 水本機械製作所(7)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
非常押ボタン窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥63,980税込¥70,3781箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系テープ厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S36
NOK¥449税込¥4941個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0529-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.5内径許容差(mm)±0.3
6角ソケット差込角3/4インチ
Ampco¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。差込角(mm)19.0認定取得米国認定機関FMRC
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
Semi-Fシリーズ 60SD14~
KANA(片山チエン)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK100B54~
KANA(片山チエン)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B24~
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B24~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B54~
KANA(片山チエン)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 40SD24~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK120B34~
KANA(片山チエン)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 540pF, ERZV14D361
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781袋(1000個)7日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.7寸法(mm)15.5(Dia.)×5.7直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量540pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595エネルギー(J)130最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Semi-Fシリーズ 2062B24~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら