カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「4d-g130」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥1,405税込¥1,546
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • 120/130/140/133 ロ-ルピン アルスコーポレーション

    120/130/140/133 ロ-ルピン

    アルスコーポレーション
    ¥65税込¥72
    1個
    翌々日出荷
    120DX/120B/130シリーズ/140DXシリーズ/133DX-W/QTシリーズ/316用のストッパー金具です。
    適合品番120B/(部品番号)4、120DX/(部品番号)4、130DX/(部品番号)4、130DX-P/(部品番号)4、130DX-G/(部品番号)4、130DX-Y/(部品番号)4、130DX-V/(部品番号)4、130DX-D/(部品番号)4、130B/(部品番号)4、140DX/(部品番号)4、140DX-P/(部品番号)4、140DX-G/(部品番号)4、140DX-Y/(部品番号)4、140DX-V/(部品番号)4、140DX-D/(部品番号)4、140B/(部品番号)4、140L-DX/(部品番号)4、133DX-W/(部品番号)6、QT-13/(部品番号)4、QT-14/(部品番号)4、KG-QT-14/(部品番号)4、316/(部品番号)4
  • オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
  • スパークプラグRL-95YC BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグRL-95YC

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパークプラグRL-95YC図解NoBSA-420JDAS エンジン(マグネト)部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.10、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JW エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JAS エンジン(マグネト)部品_No.10、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.10、MS-130D エンジン リコイルスタータ、マグネト、ガバナ部品_No.17、BSA-420JESG G-4 エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JWG G-3 エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JESG G-4S エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JSG G-3 エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JDSG G-3 エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JSG G-4S エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420S エンジン マグネト部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S エンジン マグネト部品_No.10など
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥79税込¥87
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.36、MSV613-K-A エンジン カバー、マフラ部品_No.17、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.13、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.6、MS-130D エンジン リコイルスタータ、マグネト、ガバナ部品_No.33、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.5、BSA-420JDSG G-4S エンジン ファンカバー部品_No.50、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.6、BSA-420JESG G-4S エンジン ファンカバー部品_No.50、BSA-420JSG G-4 エンジン ファンカバー部品_No.50、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.6、BSA-420JDASG G-3 エンジン(ファンカバー)部品_No.50など