カテゴリ

  • オフィス家具(10,677)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,184)
  • 自動車純正部品(5,294)
  • ねじ・ボルト・釘(4,192)
  • 制御機器(3,045)
  • メカニカル部品(2,703)
  • 切削工具(2,094)
  • 機構部品(1,556)
  • 保管用品(1,410)
  • 測定用品(1,409)
  • パソコン/周辺機器(1,308)
  • 配管・水廻り設備部材(1,047)
  • 農業機械(900)
  • 作業工具(863)
  • バイク純正部品(847)
  • 空調・照明・電設資材(833)
  • 物流用品(750)
  • 建築金物(583)
  • バイク部品(532)
  • 科学研究・開発用品(477)
  • 電動工具(417)
  • FA担当者のオススメ新商品(410)
  • 自動車補修部品(353)
  • 電気材料(351)
  • 医療(311)
  • 油圧機器・油圧ホース(301)
  • 家電(287)
  • 事務用品(287)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(283)
  • トラック純正部品(201)
  • 船舶用品・漁業資材(166)
  • 建材・エクステリア(165)
  • 店舗什器・備品(161)
  • 日用品(155)
  • 作業服(138)
  • 厨房用品(120)
  • 学童・教育用品(115)
  • 手袋(99)
  • カー用品(98)
  • 溶接用品(88)
  • 防犯用品(84)
  • 整備工具・収納(84)
  • 研磨材(82)
  • テープ(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 清掃用品(65)
  • 介護用品(64)
  • 縫製用品(64)
  • 空圧工具(64)
  • 卓上消耗品(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
  • 自転車部品(60)
  • 安全保護具(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 安全用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 梱包用品(37)
  • 安全標識(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • ヘルスケア(33)
  • 防災用品(32)
  • 塗料(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 住設機器(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 農具(17)
  • 救急・衛生(16)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 理美容(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • マスク(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • エンジン工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 進物(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「4d」の検索結果

関連キーワード
56,452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用 4D SYSTEMSベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用4D SYSTEMS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用 4D SYSTEMSベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用4D SYSTEMS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様共用ディスプレイタイプ:LCDディスプレイ●視野領域寸法:96.1 x 54.9mm●外寸寸法:129.4 x 84.4mm●外寸高さ:84.4mm●外寸幅:129.4mm●視野領域高さむ:54.9mm●視野領域幅:96.1mm●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル
4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバー可変式南京錠 145‐4d ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4dABUS(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。 持ち歩きやすい小型タイプ。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。 10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。 ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。 空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。 好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(吊)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ段数4桁可変式
Gen4 Interface Board for Display Modules 4D SYSTEMSGen4 Interface Board for Display Modules4D SYSTEMS
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様Gen4インターフェイスボード - gen4-IB. 4 D Systems gen4-IB は、gen4インテリジェントディスプレイモジュール用のインターフェイスボードです。 明記されている場合は、gen4スタータキットにもこのボードが含まれています。 このインターフェイスボードを使用すれば、30極FPCケーブルをZIFコネクタに接続し、4Dプログラミングケーブル又はuUSB-PA5-IIアダプタをインターフェイスボード上の5極ヘッダに接続します。接続が完了すれば、プログラミングを開始できます。 インターフェイスボードとプログラミングケーブルに取って代わるgen4-PAは、オールインワンボードです。 Gen4インターフェイスボードgen4-IBは、gen4-uLCD-24PTからgen4-uLCD-70DCT-CLB-SBの内蔵ディスプレイモジュールに対応しています。保存温度(℃)-30~+70動作周囲温度(℃)-15~+65RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル4D SYSTEMS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFTディスプレイ透過型バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT幅(mm)57.1寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6ディスプレイ透過型解像度240×320pixelsRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc供給電圧(V)4~5.5
4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = gen4RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃幅 = 44.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 320 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 73.44mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 101.1 x 56.6 x 7mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 182cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル4D SYSTEMS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 320 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 480 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 49 x 73.4mm供給電圧 = 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 97.6 x 56.9 x 15.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃グラフィックアレータイプ = VGA高さ = 97.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems グラフィックディスプレイ開発キット 4D SYSTEMS4D Systems グラフィックディスプレイ開発キット4D SYSTEMS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様キットの分類 = アダプタボードキット名 = Gen4 Programming併用可能製品 = Gen4ディスプレイモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems  オーディオモジュール 4D SYSTEMS4D Systems オーディオモジュール4D SYSTEMS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様含まれる機能 = あらゆる組み込みオーディオサウンド用途向けの低コストモジュール、RoHS及びCEに準拠サポートされているオーディオインターフェイス = Stereo DAC outputサポートされているバスインターフェイス = UART電源電圧 = 3.3 → 5V寸法 = 21 x 20.5 x 11.3mm高さ = 11.3mm長さ = 21mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃幅 = 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-4D フリーベアコーポレーションS-4Dフリーベアコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)10自重(g)35
3M 耐切創手袋レベル4D 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 4D 微香 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 4D 微香 各種P&G(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(39個)ほか
当日出荷
漂白剤なしでも一発洗浄 *1 徹底抗菌 *2 洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% *3 香りを抑えた微香タイプ 洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK 強洗浄 汚れ戻り防止 すすぎ1回OK! *1 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *2 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *3 着色料は無配合ですが 生産設備が他の洗剤と共用のため 微量に検出されることがあります。
用途使用方法: 十分な効果のため、以下の方法で使用してください。 (1) 洗濯槽に入れる (2) 洗濯物を後から入れる (3) お洗濯スタート! 洗濯槽の底に投入。それにより、洗剤外側のフィルムは効果的に水に溶けます。 どちらのタイプの洗濯機にもお使いいただけます。 洗濯機表示ー洗濯水量(洗濯物量): 30L~65L (2kg~6kg): 1粒 65L以上 (6kg以上): 2粒がおススメ! 洗剤投入口には入れない(製品がつまり、水があふれる恐れがあります。)形状ジェルボールシリーズアリエール
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-1516 大阪魂Oリング 4D-1516大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(PY4D)コンバーター MAZDA(マツダ)(PY4D)コンバーターMAZDA(マツダ)
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷
...