曜日別特売

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D - ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D - ノーブランド

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。

用途
航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用
材質
フッ素ゴム(FKM-70)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全126種類を絞り込む
線径(Φmm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82412815AS568-114 4D (AN6227-12)15.552.6220.79
オープン
¥78
¥86(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412831AS568-109 4D7.62.6212.84
オープン
¥78
¥86(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412840AS568-112 4D (AN6227-10)12.372.6217.61
オープン
¥66
¥73(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412849AS568-446 4D (AN6227-73)215.36.98229.26
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412858AS568-264 4D (AN6230-42)190.13.53197.16
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412867AS568-454 4D (AN6227-81)316.856.98330.81
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412876AS568-269 4D (AN6230-47)221.853.53228.91
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412885AS568-250 4D (AN6230-28)126.63.53133.66
オープン
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412901AS568-246 4D (AN6230-24)113.93.53120.96
オープン
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412910AS568-221 4D (AN6227-26)36.13.5343.16
オープン
¥189
¥208(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412919AS568-275 4D266.33.53273.36
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412928AS568-458 4D (AN6227-85)367.656.98381.61
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412937AS568-236 4D (AN6230-14)82.153.5389.21
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412946AS568-239 4D (AN6230-17)91.73.5398.76
オープン
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412955AS568-110 4D (AN6227-8)9.22.6214.44
オープン
¥59
¥65(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412971AS568-007 4D (AN6227-2)3.691.787.25
オープン
¥39
¥43(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412980AS568-212 4D (AN6227-17)21.823.5328.88
オープン
¥139
¥153(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412989AS568-376 4D2475.33257.66
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412998AS568-277 4D291.653.53298.71
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413007AS568-242 4D (AN6230-20)101.23.53108.26
オープン
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413016AS568-232 4D (AN6230-10)69.453.5376.51
オープン
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413025AS568-366 4D183.555.33194.21
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413041AS568-120 4D25.072.6230.31
オープン
¥179
¥197(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413050AS568-255 4D (AN6230-33)142.53.53149.56
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413059AS568-240 4D (AN6230-18)94.853.53101.91
オープン
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413068AS568-231 4D (AN6230-9)66.33.5373.36
オープン
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413077AS568-247 4D (AN6230-25)117.053.53124.11
オープン
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413086AS568-119 4D23.472.6228.71
オープン
¥159
¥175(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413095AS568-235 4D (AN6230-13)793.5386.06
オープン
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413111AS568-248 4D (AN6230-26)120.253.53127.31
オープン
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413120AS568-243 4D (AN6230-21)104.43.53111.46
オープン
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413129AS568-368 4D196.255.33206.91
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413138AS568-281 4D380.553.53387.61
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413147AS568-460 4D (AN6227-87)393.056.98407.01
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413156AS568-244 4D (AN6230-22)107.553.53114.61
オープン
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413165AS568-009 4D (AN6227-4)5.291.788.85
オープン
¥44
¥48(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413181AS568-258 4D (AN6230-36)1523.53159.06
オープン
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413190AS568-205 4D10.73.5317.76
オープン
¥159
¥175(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413199AS568-270 4D (AN6230-48)228.23.53235.26
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413208AS568-004 4D1.781.785.34
オープン
¥50
¥55(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413217AS568-266 4D (AN6230-44)202.83.53209.86
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413226AS568-371 4D215.255.33225.91
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413235AS568-251 4D (AN6230-29)129.83.53136.86
オープン
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413251AS568-230 4D (AN6230-8)63.13.5370.16
オープン
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413260AS568-249 4D (AN6230-27)123.43.53130.46
オープン
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413269AS568-261 4D (AN6230-39)171.053.53178.11
オープン
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413278AS568-210 4D (AN6227-15)18.653.5325.71
オープン
¥119
¥131(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413287AS568-154 4D94.92.62100.14
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413296AS568-222 4D (AN6227-27)37.693.5344.75
オープン
¥189
¥208(税込)
4日以内出荷
返品不可
82413305AS568-373 4D227.955.33238.61
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする