カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「4dg100」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥1,085税込¥1,194
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • ジスクペーパー4型 ベルスター

    ジスクペーパー4型

    ベルスター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクペーパー4型 ベルスター研磨材工業

    ジスクペーパー4型

    ベルスター研磨材工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート
  • キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ) 東洋エレメント

    キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)

    東洋エレメント
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱
    3日以内出荷
    純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
    用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。適合メーカースズキ
  • キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ) 東洋エレメント

    キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)

    東洋エレメント
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱
    5日以内出荷
    純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
    用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。適合メーカースズキ
  • カットグリップ スリッター GM-DG イスカル

    カットグリップ スリッター GM-DG

    イスカル
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    自己拘束式チップ交換式スリッターです。
    用途カットグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応