カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「4dg115」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
689税込758
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
7,589税込8,348
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
569税込626
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズエスコ
8,110税込8,921
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー南海プライウッド
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレーです。 木口4面すべてに、両面化粧材と同柄のエッジテープを木口貼り加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 奥行2種(250/300)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。 メーカー商品「樹脂棚板」と「アームハング棚柱SS」と組み合わせに最適です。
厚さ(mm)20ダークグレー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口4面貼り