合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
取付方式フランジ取付
定格時間(分)連続
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。
活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
コーナR許容差(mm)±0.01
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理DGコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
仕様可変速
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類レバーシブルモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源交流
軸の形状歯切軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
仕様可変速
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類レバーシブルモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源交流
軸の形状丸軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
歯数9
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
極数4
定格時間(分)連続
取扱い終了
瞬時正逆転が可能。
固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類レバーシブルモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源交流
軸の形状丸軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
歯数9
取付方式フランジ取付
極数4
定格時間(分)連続
取扱い終了
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
仕様可変速
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
定格時間(分)連続
寸法H2(mm)78
サイズ(mm)□90
取扱い終了
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
仕様可変速
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
定格時間(分)連続
寸法H2(mm)78
サイズ(mm)□90
取扱い終了
瞬時正逆転が可能。
固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類レバーシブルモーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源交流
軸の形状歯切軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
取付方式フランジ取付
定格時間(分)連続
取扱い終了
負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。
歯数9
ブレーキ電磁ブレーキ付
区分海外規格対応仕様
種類電磁ブレーキ付モーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源単相/交流
軸の形状歯切軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。
歯数9
ブレーキ電磁ブレーキ付
区分海外規格対応仕様
種類電磁ブレーキ付モーター
取付方式フランジ取付
極数4
寸法L(mm)58
電源単相/交流
軸の形状丸軸
寸法T(mm)4
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)78
寸法W1(mm)58
サイズ(mm)□90
取扱い終了
関連キーワード