カテゴリ

  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 空圧工具(1)

「4dms」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K対応 分配器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分配器 F型端子DXアンテナ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 ノイズに強い DXアンテナ分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 ノイズに強いDXアンテナ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】1端子通電形周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
DMS-BZL4-C MURATA(村田製作所)DMS-BZL4-CMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBオシロスコープ Pico TechnologyUSBオシロスコープPico Technology
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
PicoScope 3000シリーズ Pico TechnologyPicoScope 3000シリーズPico Technology
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリルインガソール・ランド
199,800税込219,780
1台
当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
コーラル レザー ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)コーラル レザー ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付オカムラ(岡村製作所)
379,800税込417,780
1脚
3日以内出荷
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品幅(mm)658ブラック高さ(mm)1370タイプ固定肘種類オフィスチェア奥行(mm)627キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)420~520材質(脚)アルミ色(本体)ブラック材質(座面)樹脂成型品(PP)材質(背)背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)ハンガーありヘッドレストあり
コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付オカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1脚
3日以内出荷
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
フィノラ,固定肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×605×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHzPico Technology
559,800税込615,780
1個
欠品中
仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHzPico Technology
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
DMS-30LCDA-4/20S-C MURATA(村田製作所)DMS-30LCDA-4/20S-CMURATA(村田製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)オカムラ(岡村製作所)
279,800税込307,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メスStarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機光データ伝送装置 パラレルタイブ北陽電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
レール 東洋技研レール東洋技研
559税込615
1個
欠品中
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)デスクトップマルチタップ DML型、DMS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
プラハンドル 協和プラハンドル協和
499税込549
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付オカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1脚
3日以内出荷
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
デジタル電流計 Murata 3.5桁 Murata Power Solutionsデジタル電流計 Murata 3.5桁Murata Power Solutions
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×605×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)LANケーブルケースLAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)オカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
マフラー ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Ducati MONSTER S4R Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Ducati MONSTER S4RMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati MONSTER S4R