カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KSフィルター(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- Kawasaki(1)
- SICK(1)
- Sifam Tinsley(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「4ds-55」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥479税込¥5271袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S55
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.5
シール(オイル) DS35X55X4 92049-0022
Kawasaki¥899税込¥9891個5日以内出荷主な適合純正品番92049-0022代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
新人道具15点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット(15点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400入数1セット(15点)
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
新人道具12点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット12点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
Sick 赤外線 距離センサ ブロック形
SICK¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応