カテゴリ
- 機構部品(5)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4ds48」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥859税込¥9451袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48
NOK¥559税込¥6151個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバー付 ナイロン
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー付,ランバー付,座クッション材質ナイロン質量(kg)27.93色ボディ:ブラックフレーム色シルバー寸法D705寸法H1180寸法W685グリーン購入法適合背タイプハイバックヘッドレスト固定ヘッド肘掛けの有無固定肘