カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「4dv120」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
869税込956
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
ミラー(R)ドアー (H268) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (H268)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(1A)ミラー(R),リヤービュー MAZDA(マツダ)(1A)ミラー(R),リヤービューMAZDA(マツダ)
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、4 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1437アズワン品番65-7604-79
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6476アズワン品番65-7704-51
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
ドア スイッチ パネル フロント (B4) MAZDA(マツダ)ドア スイッチ パネル フロント (B4)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ドア スイッチ パネル (B4) MAZDA(マツダ)ドア スイッチ パネル (B4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ドア スイッチ パネル リア (B4) MAZDA(マツダ)ドア スイッチ パネル リア (B4)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
12,285税込13,514
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら