カテゴリ

  • 制御機器(403)
  • 作業工具(310)
  • 切削工具(245)
  • パソコン/周辺機器(238)
  • 事務用品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 空調・照明・電設資材(132)
  • 物流用品(112)
  • 電気材料(96)
  • 安全靴・作業靴(93)
  • はんだ関連・静電気対策用品(82)
  • メカニカル部品(81)
  • 機構部品(80)
  • 自動車補修部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 手袋(59)
  • 建築金物(51)
  • オフィス家具(42)
  • 家電(37)
  • 測定用品(33)
  • バイク純正部品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 農業機械(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • バイク部品(20)
  • 研磨材(18)
  • 安全保護具(16)
  • 梱包用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 作業服(13)
  • 保管用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 医療(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 日用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「4e」の検索結果

関連キーワード
3,122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • フラットファイルA4E スマートバリュー
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク

    フラットファイルA4E

    スマートバリュー(8件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(10冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    A4ヨコ型のフラットファイル。
    材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレンサイズA4-Eタイプヨコ型種類フラットファイル背幅(mm)17.5穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312収容数150枚グリーン購入法適合
  • フラットファイルPP A4E ビュートン
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    フラットファイルPP A4E

    ビュートン
    ¥229税込¥252
    1冊
    当日出荷
    耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
    厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • 沖電気純正 イメージドラム ID-M4E 沖データ(OKI)

    沖電気純正 イメージドラム ID-M4E

    沖データ(OKI)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB種別純正品色感光体適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
  • クリップボード A4E リヒトラブ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    クリップボード A4E

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    サイズA4タイプタテ綴じ枚数20
  • 引締機 KK4E型 ケイケイ

    引締機 KK4E型

    ケイケイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
    トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
    仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-74
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入

    日油技研工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
  • リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E エクシア

    リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E

    エクシア
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4E 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4E

    沖データ(OKI)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB種別純正品色ブラック適合機種メーカー沖データ
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

    テザック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
    等級4JIS規格JIS4等級
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
    仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
  • ID-M4E リユース 品 ゼネラルサプライ

    ID-M4E リユース 品

    ゼネラルサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14021認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種沖 B432dnw/B431dn/B411dnサイズA4/モノクロ枚数30000枚
  • スプリングファイル A4E コクヨ

    スプリングファイル A4E

    コクヨ
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    当日出荷
    2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)312サイズA4E高さ(mm)220タイプヨコ型外幅寸法(mm)312背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
  • 小型超音波センサ E4E2 omron(オムロン)

    小型超音波センサ E4E2

    omron(オムロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
    保護構造IEC規格 IP64
  • リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-M4E1 エネックス

    リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-M4E1

    エネックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • TNR-M4E1 リユース 品 ゼネラルサプライ

    TNR-M4E1 リユース 品

    ゼネラルサプライ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    翌日出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14020認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種沖 B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnBサイズA4/モノクロ枚数7000枚
  • レバーファイルB4E・ジャンボレバー コクヨ

    レバーファイルB4E・ジャンボレバー

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊
    当日出荷
    穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。 プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。 表紙/色板紙
    材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)407サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型種類レバーファイルエコマーク認定認定外幅寸法(mm)407背幅(mm)29紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 152
  • ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S24-4e

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/19W
    仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3000表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • のびーるファイルエスヤードA4E セキセイ
    グリーン
    グレー
    ピンク

    のびーるファイルエスヤードA4E

    セキセイ
    ¥479税込¥527
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフル表紙でカラー分類できます。 。書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
    材質とじ具:ABS PP PP+EVA型ダブル型(差込表紙二重式)サイズA4-Eタイプヨコ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)215×307とじ厚(mm)80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙グリーン購入法適合
  • シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形

    シライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • スプリングファイルB4E・2穴 コクヨ

    スプリングファイルB4E・2穴

    コクヨ
    ¥1,398税込¥1,538
    1冊
    当日出荷
    2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)379サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型外幅寸法(mm)379背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
  • ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業

    ペイントスクレパ NBH-400用 4E

    日本ニューマチック工業
    ¥2,588税込¥2,847
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
  • のびーるファイルエスヤードA4E セキセイ

    のびーるファイルエスヤードA4E

    セキセイ
    ¥479税込¥527
    1冊
    当日出荷
    サイズA4タイプヨコ型穴数2グリーン購入法適合
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅

    シライ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)35等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1.6端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅

    シライ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • カラー仕切カード6山A4E10組 コクヨ

    カラー仕切カード6山A4E10組

    コクヨ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10組)
    当日出荷
    書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。
    仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA4-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)297紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)210
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅

    シライ
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅

    シライ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)100等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)4端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅

    シライ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)75等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)3.2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅

    シライ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)150等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)6.3端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)10~11エコマーク認定番号22 105 003
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • E26-04E26直付一体式低Gモーガル 旭光電機工業

    E26-04E26直付一体式低Gモーガル

    旭光電機工業
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    全長(mm)43色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし