「4f-1021」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3862件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
7,590税込8,349特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーエレメント アルプス工業エアーエレメントアルプス工業(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途自動車用エアーエレメント
ルコック 男女兼用ジャケット(受注) UZL1021-67(Fグリーン) 4L(受注生産) 明石スクールユニフォームカンパニールコック 男女兼用ジャケット(受注) UZL1021-67(Fグリーン) 4L(受注生産)明石スクールユニフォームカンパニー
9,498税込10,448
1枚
22日以内出荷
十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
部品名称クランクケース図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.4、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.4、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.2、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.2、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.2、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.4、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.4、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.4