カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(3)
- AC110(10)
- AC220(2)
- DC12(1)
- DC24(3)
- DC110(7)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
ポート数
- 5(3)
使用流体
- 圧縮空気(3)
切替方式
- 2位置シングル(2)
ねじの種類
- Rp(2)
Rp
ブランド
- CKD(3)
CKD
「4f110-08」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814税込¥9,6951個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60