カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4f110-e」の検索結果

交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,900税込¥9,7901個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥12,925~税込¥14,218~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
フィルター
Nikon(ニコン)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷フィルターサイズが40.5mmのネジ込み式フィルターです。レンズ【対応】AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR、AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6、1 NIKKOR 10mm f/2.8 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8適合カメラCOOLPIX P7800、COOLPIX P7700
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥83,463税込¥91,8091個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥110,275税込¥121,3031個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥70,400税込¥77,4401個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
6カクボルト SW
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M6X12図解NoMSA613R2T-M スライダクミタテ部品_No.13、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.34、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション3部品_No.25、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.37、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.25、MS413EFR-K スライダ組立部品_No.11、G-3 送風機部品 6カクボルト SW_No.8、KBM-502D 第1段ブーム 右部品_No.31、MLSL3304 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.29、KBM-501D 第1段ブーム 左部品_No.31、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.40、GKSL3300R1-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.29、MSA413-K スライダ組立部品_No.11、SSA-E602 フレーム部品_No.20、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.34、SSA-α510-110 スロットル部品_No.4、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.8など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ エンジン ガバナ,速度調整板部品_No.9、SSA-S550 エンジン ガバナ部品_No.13、SSA-Z601S-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.9、SSA-S610 -1 速度調整板・ガバナ部品_No.32、SSA-S600 1996ネン エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.79、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.79、SSA-E602DX エンジン(オプション)部品_No.31、L4-530DW エンジン ガバナ部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-F616M エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.34など
北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)
ギガ・セレクション¥25,980税込¥28,5781組14日以内出荷穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃