カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「4f120-08」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    8,814税込9,695
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    519税込571
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B48~

    KANA(片山チエン)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • 昇降圧 DC-DCコンバータ TDKラムダ

    昇降圧 DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
    用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール入力電圧(V)9~53(DC)最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8インチワイドタイヤ B77(バナナ) STEADY

    8インチワイドタイヤ B77(バナナ)

    STEADY(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
    リム径(inch)8
  • コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレストルシャット(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • ソフトケース Nikon(ニコン)

    ソフトケース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    純正レンズケースです。
    ブラック対応機種AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
  • ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L

    ニッセイ
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40L ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40L

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R

    ニッセイ
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40N ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40N

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45N ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45N

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45S ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45S

    ニッセイ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボデイホンタイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ部品名称ボデイホンタイ図解NoSSA-Z500 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.37、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.4、SSA-E501DX ノズル部品_No.12、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.21、SSA-F615 V ノズル部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.28、SSA-α1010 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.21、SSA-S500A ノズル部品_No.4、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.4、SSA-E500KP ノズル部品_No.12、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.20、SSA-F616(4) ノズル部品_No.4、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-E500DX-120 ノズル部品_No.12など
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4図解NoG-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 セレイトツキフランジナット_No.22、SSA-Z500DX-2 オプション8 (遮断板)部品_No.5、SSA-F616 1.オプション(遮断板)部品_No.4、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.19、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.40、SSA-E500DX オプション(4)(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.19、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.12、SSA-F617MAT-1 操作パネル部品_No.31、SSA-G535 オプション(4)部品_No.23、SSA-E540DX オプション-4(制風板・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.20、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.26、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.38など
  • 6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X130X30

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
  • 6カクボルト M8X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X35

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3.5X20部品名称ナベコネジ(+)図解NoSSW-303C 配管部品_No.56、SSA-C610 ノズル部品_No.72、SSA-C610 ノズル部品_No.8、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.9、L4-520DW ノズル配管部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.59、SM-120 薬液配管(2)部品_No.11、L4-530DW ノズル配管部品_No.38、SSA-C610 ノズル部品_No.85、SSA-C610 ノズル部品_No.25、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.9、SM-120 薬液配管(1)部品_No.11、L4-530DW ノズル配管部品_No.28、SSA-C610 ノズル部品_No.42、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.10、SSA-F610 ノズル部品_No.8、VSM110-15-1 ノズル部品_No.86、L4-520DW ノズル配管部品_No.28、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.7、SSW-400C ノズル部品_No.8、SSW-400C-2 ノズル部品_No.8、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.22、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、L4-530DW ノズル配管部品_No.18、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、VSM110-15S ノズル部品_No.36、L4-520DW ノズル配管部品_No.38、VSM100-11 ノズル部品_No.7、VSM110-15K ノズル部品_No.86、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.15、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.8、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.8、SSA-K400A 調圧弁部品_No.8、VSM110-15 ノズル部品_No.73、L4-520DW ノズル配管部品_No.8、SSA-F501 ノズル(1)部品_No.8、SSA-K400A ノズル部品_No.8、L4-530DW ノズル配管部品_No.8、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.10、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.7、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.8