カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(6)
    • 足踏み弁(フットバルブ)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 電磁弁・電動弁(2)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「4f210-08」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
フットバルブ 4Fシリーズ AirTACフットバルブ 4FシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
9,784税込10,762特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-69流量3.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-68流量3.0C
デジタル台はかり オーハウスデジタル台はかりオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
PV210,PV211用ナイロンホースキット 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PV210,PV211用ナイロンホースキット日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
22,980税込25,278
1個
46日以内出荷
ハンドポンプ(PV210,PV211)用 ナイロンホースキット
用途PV210,PV211用の追加 または交換用ホースキット クイックフィットアダプタ(G1/8F、G1/4F)付