カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
ポート数
  • 5(5)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(1)
  • AC110(4)
  • AC115(1)
  • AC120(2)
  • AC200(5)
  • AC220(4)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12(2)
  • DC24(5)
  • DC48(2)
  • DC100(3)
  • DC110(3)
  • DC125(1)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
管接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
切替方式
  • 2位置シングル(1)
ねじの種類
  • Rp(4)
Rp
ブランド
  • CKD(5)
CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f310」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
12,138税込13,352特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
関連キーワード
ckd 4f310-10特集