カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「4f419」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
18,700税込20,570特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
ホルダ B74-F419A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ B74-F419A-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ M4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ M4F4シリーズCKD
14,162税込15,578
1個
当日出荷
ポート数5
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)12.7セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420アズワン品番64-6807-66RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)12.7セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075Fアズワン品番64-6807-67RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッド LEMFORDERタイロッドLEMFORDER
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
(F3855)マッドガード FR LH ニッサン(F3855)マッドガード FR LHニッサン
3,088税込3,397
1個
5日以内出荷
(F3854)マッドガード FR RH ニッサン(F3854)マッドガード FR RHニッサン
3,088税込3,397
1個
5日以内出荷
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419RシリーズCKD
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419RシリーズCKD
10,598税込11,658
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R8-HEGEHTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y7R8-HEGEHTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R8-HEGEHTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RM33J/8BL-RM41J(原:M419E) ※排ガス証明書が付属する商品です。※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 22-23ヤマハ[YAMAHA] MT-07 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.7重量[キログラム]:5.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RM33Jエンジン型式:原動機の型式:M419E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1021109056
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.7、STD:7.7チタン/カーボン区分マフラー備考※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工