カテゴリ

  • 農業機械(3,298)
  • パソコン/周辺機器(2,454)
  • オフィス家具(1,997)
  • 制御機器(1,750)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,417)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,007)
  • 配管・水廻り設備部材(845)
  • 切削工具(831)
  • 測定用品(731)
  • 船舶用品・漁業資材(686)
  • FA担当者のオススメ新商品(648)
  • 空調・照明・電設資材(617)
  • 食品・飲料(575)
  • 機構部品(516)
  • 事務用品(499)
  • バイク部品(394)
  • 物流用品(391)
  • メカニカル部品(378)
  • ねじ・ボルト・釘(340)
  • 塗装・養生・内装用品(335)
  • 家電(309)
  • 自動車補修部品(265)
  • 作業工具(265)
  • 電気材料(247)
  • 農業・園芸資材(191)
  • 卓上消耗品(190)
  • 研磨材(177)
  • 日用品(175)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(166)
  • 作業服(166)
  • カー用品(158)
  • 建築金物(155)
  • 清掃用品(142)
  • 保管用品(139)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(138)
  • 学童・教育用品(137)
  • 防犯用品(117)
  • 自転車部品(115)
  • 安全保護具(98)
  • 空圧工具(98)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 溶接用品(80)
  • 建材・エクステリア(79)
  • 厨房用品(77)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 手袋(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(72)
  • 介護用品(67)
  • 安全標識(61)
  • 電動工具(60)
  • 梱包用品(56)
  • 鈑金・塗装(55)
  • 縫製用品(55)
  • 進物(52)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 防災用品(49)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 安全用品(47)
  • タイヤ・足回り(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • 整備工具・収納(35)
  • 医療(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 塗料(24)
  • 住設機器(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 救急・衛生(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • マスク(13)
  • テープ(11)
  • 理美容(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 農具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「4g」の検索結果

関連キーワード
24,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTICハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WSARCTIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
付属品ヘラ
4Gブレードカッター YAMAZEN(山善)4GブレードカッターYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。材質アルミ、ナイロン質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G2 沖データ(OKI)沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G2沖データ(OKI)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G1 沖データ(OKI)沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G1沖データ(OKI)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248タイプ充電式電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)4Gブレードカッター 替えコードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20本)ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
4Gカメラ ディフェンダー301 ダイトク4Gカメラ ディフェンダー301ダイトク
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
SIM内蔵4Gカメラ
仕様【カメラ共有】カメラ1台を無制限で共有(同時接続は4人まで)、スマホ1台で9台までカメラの登録が可能付属品取付ネジ、アンカープラグ、リセットピン、Type-Cケーブル、簡易取扱説明書/保証書ホワイト規格【ネットワーク】4G LTE通信(SIMカード)消費電力(W)最大4.5電源外部電源DC5V 1A(充電・給電)バッテーリー内蔵方式(9600mAh充電式リチウムイオン電池対応OSAndroid(5.0以降)、iOS(9.0以降)レンズ3.0mm F2.0機能【動体検知】人型判別検知タイプ※常時録画は対応しておりませんカード【SIM】専用内蔵SIM(別途通信契約有)解像度【動画/写真】2304×1296px動作環境ー20~50℃視野角【カメラ】水平:約98°、垂直:約53°撮影時機能自動録画・スマホ撮影(録画・写真)【暗所撮影】赤外線 白黒/白色LED カラー記録時間128GBのSDカード使用で1日50回録画の場合/最大約360日分※環境やカメラの設定により異なります。記録メディアmicroSDXCカード/8~128GBまで対応(別売)防水性IP65フレームレート1~25fpsイメージセンサー1/2.8インチ 300万画素CMOS赤外線ライト可視タイプLED2個 暗視約10mオーディオ双方向音声通話可能
ラジアル戸当り RZ-4G シロクマラジアル戸当り RZ-4Gシロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25(木質用)ホワイトブロンズ・【ゴム】グレーサイズ(mm)45
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
当日出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応
用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
【リサイクル】TNR-M4G2 (クイック式) ゼネラル【リサイクル】TNR-M4G2 (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A4/モノクロ 。7000枚 。E&Qマーク適合
適合機種B432dnw種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカー印字枚数7000
パイロット式3・5ポート弁 4Gシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 4Gシリーズ(部品)CKD
440税込484
1個
当日出荷
種別部品ポート数5
バジル 4g ハウス食品バジル 4gハウス食品
839税込906
1ケース(4g×5本)
4日以内出荷
厳選したスパイスが、使い勝手のよい容器に入っているので、毎日の生活で手軽に安心し て使える洋風ポピュラースパイスシリーズ。
原材料バジル栄養成分(製品100gあたり)エネルギー336kcal/タンパク質26.6g/脂質4.3g/炭水化物47.6g/食塩相当量0.1g
ネオカラー4G EBM(江部松商事)ネオカラー4GEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
取付金具付
外寸(mm)300×450×7.5
リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TNR-M4G2 エコリカリサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TNR-M4G2エコリカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種B432dnw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.62、本体:0.51ブラック適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数12000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番TNR-M4G2入数(本)1
REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G XiaomiREDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128GXiaomi
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G XiaomiREDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128GXiaomi
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-4G専用交換コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
フロントフェンダーキット MT-TFF004G MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-TFF004GMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TFF004G。販売備考:Khaki Green with White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 RALLY EXPLORER 22/23。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:カーキ グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 Rally Explorer (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートカーキ グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 Rally Explorer (22/23)タイプFront Fender Protector Kit
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-U-GMNケナメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
12,040税込13,244
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポート数5
KBU4G-E4/51 VISHAYKBU4G-E4/51VISHAY
739税込813
1個
7日以内出荷
無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ無線LANルーター/USB SIMフリー 4Gカシムラ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1mブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
部品 電動ドライバ WT4G HiKOKI(ハイコーキ)部品 電動ドライバ WT4GHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDW4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,300税込9,130
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
S/P UD 07Z4G-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R4 ナカノNAKANO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-NY07B
S/P UD 07Z4G-RC ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-RC ナカノNAKANO
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-07Z4G
レーザー墨出し器 GT4G-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-Iタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラスマートカメラ 4G/AC電源/防水カシムラ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
S/P UD 07Z4G-R8 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R8 ナカノNAKANO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55028-NY01B
S/P UD 07Z4G-R3 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R3 ナカノNAKANO
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55123-NY07A
S/P UD 07Z4G-R14 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R14 ナカノNAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55034-NY00B
S/P UD 07Z4G-R6 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R6 ナカノNAKANO
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55126-NY02C
レーザー墨出し器 GT4G-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NIタジマツール(TJMデザイン)
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
DNA/保守/SA必須)C9300L-24T-4G-E Cisco(シスコ)DNA/保守/SA必須)C9300L-24T-4G-ECisco(シスコ)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌日出荷
S/P UD 07Z4G-R1 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R1 ナカノNAKANO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-NY07C
S/P UD 07Z4G-R5 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R5 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-NY05A
S/P UD 07Z4G-R13 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R13 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00C
S/P UD 07Z4G-R12 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R12 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55032-NY00D
Android13搭載 4G対応モバイルターミナル NewlandAndroid13搭載 4G対応モバイルターミナルNewland
78,980税込86,878
1台
当日出荷
Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
関連キーワード
...