カテゴリ

  • メカニカル部品(362)
  • 制御機器(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • トラック用品・パーツ(142)
  • 作業工具(125)
  • 切削工具(121)
  • バイク部品(106)
  • 物流用品(78)
  • 農業機械(76)
  • 自動車補修部品(74)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 自動車純正部品(42)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 建築金物(31)
  • 機構部品(28)
  • カー用品(28)
  • オフィス家具(25)
  • バイク純正部品(24)
  • バッテリー・電装(22)
  • 住設機器(17)
  • 測定用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「4h-12」の検索結果

関連キーワード
1,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • タコグラフチャート紙 モノタロウ

    タコグラフチャート紙

    モノタロウ(120件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(100枚)
    当日出荷
    水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
    販売区分業務用
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(390件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    六角穴付ボルト用ソケット。
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPC

    ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • 1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 ソケット

    HIT(ヒット)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
  • 1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 インパクトディープソケット

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 インパクトソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • 12.7sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC

    12.7sqインパクト用ヘキサゴンレンチ

    FPC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
    用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(104件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
    ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
  • 1/2インチ角インパクトソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角インパクトソケット

    HIT(ヒット)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • カッター 神王工業

    カッター

    神王工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性と強力な破砕力を実現します。
  • 12mm 片目片口スパナ エスコ

    12mm 片目片口スパナ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-12A
  • 154K専用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    154K専用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)120整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
  • ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16
  • 12本組/5.5-19mm 片目片口スパナ エスコ

    12本組/5.5-19mm 片目片口スパナ

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-120A
  • USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175 USAG

    USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175

    USAG
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
    寸法(mm)10(ボルスター)商品構成単品
  • メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き) ホギ

    メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き)

    ホギ
    75,980税込83,578
    1箱(2箱)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
    仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ吸水/防水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルミフレーム System40 青木精密工業

    アルミフレーム System40

    青木精密工業
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • メッキンドレープ(撥水・丸穴開き) ホギメディカル

    メッキンドレープ(撥水・丸穴開き)

    ホギメディカル
    53,980税込59,378
    1箱(2箱)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
    仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ撥水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM

    TOUGH BUILT
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
    トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6
  • マルチモノキュラーH4×12 ビクセン

    マルチモノキュラーH4×12

    ビクセン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)49倍率4倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33アズワン品番64-9176-95明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15至近距離(m)0.2実視界(°)11.5
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ)

    ノーブランド
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)

    三木プーリ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用環境-15~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリル(R)スピーカー (HG) MAZDA(マツダ)

    グリル(R)スピーカー (HG)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (26110)サイド コンビ ランプ ニッサン

    (26110)サイド コンビ ランプ

    ニッサン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 520ZVMX-120L S&S チェーン 9079D-84H12 YAMAHA(ヤマハ)

    520ZVMX-120L S&S チェーン 9079D-84H12

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (26555)リヤー ランプ ニッサン

    (26555)リヤー ランプ

    ニッサン(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...
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
"4h-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷