カテゴリ

  • メカニカル部品(289)
  • 制御機器(83)
  • トラック用品・パーツ(80)
  • 作業工具(73)
  • 農業機械(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「4h-22」の検索結果

839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    六角穴付ボルト用ソケット。
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • 1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 インパクトディープソケット

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • PCS形プラボックス 日東工業

    PCS形プラボックス

    日東工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80有効深さ(mm)57
  • 1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 ソケット

    HIT(ヒット)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。 超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
    差込角(mm)12.7
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • 1/2インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 インパクトソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)

    uni(三菱鉛筆)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    スタイルフィットの4色ホルダーです。 くびれが手にフィットし、握りやすいから書きやすい。 後端ノックでシャープも使いやすい。
    色数4色一体商品タイプホルダー繰り返し・詰め替え対応
  • 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 2段表示型

    AUTONICS(オートニクス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
    制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA)入力/出力警報1/2出力表示桁数4絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと)リセット手動:0.0~100%サンプリング周期100ms耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相警報出力250VAC~1aA1a許容電圧範囲電源電圧の90~110%制御周期0.5~120sec比例帯(P)0.1~999.9℃/°F積分時間(I)0~9999sec微分時間(D)0~9999sec締結タイプボルト締結使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと)停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式)耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間機械的寿命(万回)≧500電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A)
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学

    樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ

    フクビ化学
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。 L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。 アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。 可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。 高級感のある光沢仕上げです。
    材質EPVCホワイト
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 1/2インチ角インパクトソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角インパクトソケット

    HIT(ヒット)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • たて型水栓ジョイント Tー4 未来工業

    たて型水栓ジョイント Tー4

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。 サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。 サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。
  • SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKD

    SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ

    CKD
    2,888税込3,177
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • 22mm 片目片口スパナ エスコ

    22mm 片目片口スパナ

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA614H-22A
  • スタイルフィット4色ホルダークリップ付き uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット4色ホルダークリップ付き

    uni(三菱鉛筆)
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ
    寸法(mm)14.5×148.3×16.8方式スライド式色数ボールペン用ホルダ繰り返し・詰め替え対応
  • SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD

    SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ

    CKD
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • (20100)マフラー(R) ニッサン

    (20100)マフラー(R)

    ニッサン
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • たて型水栓ジョイント低床タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    たて型水栓ジョイント低床タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC機能首振り(約12°)適合穴径(Φmm)床:52
  • (20300)マフラー(C) ニッサン

    (20300)マフラー(C)

    ニッサン
    47,900税込52,690
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (90981)ヘッドランプASSY LH トヨタ

    (90981)ヘッドランプASSY LH

    トヨタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (20020)エキゾーストパイプ ニッサン

    (20020)エキゾーストパイプ

    ニッサン
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • (20010)エキゾーストパイプ ニッサン

    (20010)エキゾーストパイプ

    ニッサン
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)

    uni(三菱鉛筆)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)です。 ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。 ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。 リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
    全長(mm)148.3質量(g)8.6方式ノック式色数4色ホルダー繰り返し・詰め替え対応
  • チップ 4C22H NTKカッティングツールズ

    チップ 4C22H

    NTKカッティングツールズ
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬(K20)刃先形状GEN2コーティングALCrN
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24

    三木プーリ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ カーメックス

    ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材種BLU
  • 部品 スクリュー イスカル

    部品 スクリュー

    イスカル
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24H 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24H

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • (SZ910)HOSE、RAD 日野自動車

    (SZ910)HOSE、RAD

    日野自動車
    8,052税込8,857
    1個
    10日以内出荷から19日以内出荷
...
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
"4h-22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷