カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8,889)
  • オフィス家具(915)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(813)
  • 制御機器(281)
  • 作業工具(246)
  • 切削工具(205)
  • 自動車純正部品(170)
  • 農業機械(161)
  • バイク部品(142)
  • トラック用品・パーツ(139)
  • メカニカル部品(121)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 自動車補修部品(116)
  • 測定用品(115)
  • 保管用品(97)
  • バイク純正部品(85)
  • カー用品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 建築金物(53)
  • 機構部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 家電(45)
  • バッテリー・電装(43)
  • 事務用品(42)
  • 物流用品(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 厨房用品(31)
  • 空調・電設資材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 医療(23)
  • 縫製用品(22)
  • 防犯用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 電気材料(18)
  • 溶接用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • テープ(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 照明(12)
  • 清掃用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 塗料(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業服(9)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)

「4h-03」の検索結果

13,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
クーラントライナー(ロングホース) TRUSCOクーラントライナー(ロングホース)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワンステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズアズワン
26,980税込29,678
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
4日以内出荷
仕様セラミック製適合No.10主な適合トーチAW-33
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
DSLソケット H14.5 SK11DSLソケット H14.5SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)67.2×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
ウォーターポンプ DJ(ドライブジョイ)ウォーターポンプDJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(11400)ショート ブロックASSY トヨタ(11400)ショート ブロックASSYトヨタ
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
ダンパ,プレ-ト 1 B34-F414H-03 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,プレ-ト 1 B34-F414H-03YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
グリルフロントスピーカー (J0) MAZDA(マツダ)グリルフロントスピーカー (J0)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
ホース,フユ-エルタンクブリ-ザNO.1    44424-44H03 スズキホース,フユ-エルタンクブリ-ザNO.1 44424-44H03スズキ
729税込802
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:44424-44H03
スペアハンドル ワグナムスペアハンドルワグナム
1,698税込1,868
1本
当日出荷
スペアハンドルです。
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
部品 高圧ねじ打機 WF4H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ねじ打機 WF4H3HiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷
アジャスター NO.4 (H3) MAZDA(マツダ)アジャスター NO.4 (H3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
RG HIDキット VR4 H3 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H3 6500KRG(レーシングギア)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
マルチドリル MDA型 刃径 3.65mm MDA0365S04Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 3.65mm MDA0365S04Hシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.3mm MDA0330S04Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 3.3mm MDA0330S04Hシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.1mm MDA0310S04Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 3.1mm MDA0310S04Hシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
S/P UD 03Z04-H3 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z04-H3 ナカノNAKANO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55063-99019
...