カテゴリ
- オフィス家具(549)
- 作業工具(211)
- トラック用品・パーツ(182)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- メカニカル部品(150)
- 切削工具(124)
- パソコン/周辺機器(116)
- 制御機器(108)
- 農業機械(92)
- 自動車純正部品(64)
- 自動車補修部品(56)
- 機構部品(54)
- カー用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 建築金物(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 科学研究・開発用品(40)
- バイク部品(29)
- バッテリー・電装(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 防犯用品(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- バイク純正部品(25)
- 厨房用品(20)
- 測定用品(19)
- 家電(18)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 保管用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 溶接用品(9)
- 物流用品(8)
- 医療(8)
- 事務用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 電動工具(8)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 学童・教育用品(6)
- テープ(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測定関連サービス(5)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(578)
- 雅(179)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- CKD(85)
- エスコ(68)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- アサ電子工業(50)
- MAZDA(マツダ)(42)
- SMC(36)
- 三共製作所(33)
- メディアカバーマーケット(33)
- ニッセイ(27)
- サンドビック(23)
- カナテクス(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- JTC(19)
- イスカル(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三木プーリ(17)
- ブランドをもっと見る
「4h08」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)
日動電工¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(800枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷形状スパイラル刃チップタイプSI16角度α(°)45適合ホルダH27、28、29
個人装着型イソブチレン計 Pac 8000 C4H8
ドレーゲル¥159,800税込¥175,7801個46日以内出荷個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。用途工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用。ポータブル用ガスモニター測定範囲0-300ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体イソブチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×52保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度30~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-20~+50防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】10/20ppmRoHS指令(10物質対応)対応
個人装着型テトラヒドロフラン計 Pac 8000 C4H8O
ドレーゲル¥159,800税込¥175,7801個46日以内出荷個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。用途工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用。ポータブル用ガスモニター測定範囲0-200ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体テトラヒドロフラン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×44保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度30~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-20~+50防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】10/20ppmRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚欠品中ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855、GAS TAB08、H04 ( 8 型寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着機能指紋防止入数1枚
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8
DAIKEN(旧:大建工業)¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1190(4.5尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドル枠固定枠/四方枠
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 (8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル)寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
...