カテゴリ
- 物流用品(1,232)
- メカニカル部品(411)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
- 作業工具(197)
- 制御機器(191)
- 農業機械(167)
- 自動車純正部品(152)
- 切削工具(124)
- バイク純正部品(115)
- パソコン/周辺機器(104)
- 機構部品(57)
- 自動車補修部品(53)
- 科学研究・開発用品(47)
- 測定用品(46)
- バイク部品(36)
- 建築金物(33)
- バッテリー・電装(29)
- カー用品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 家電(24)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 事務用品(16)
- 防犯用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 電気材料(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 学童・教育用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 厨房用品(8)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(8)
- 電動工具(8)
- 防災用品(7)
- テープ(6)
- 卓上消耗品(6)
- 測定関連サービス(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,223)
- 三木プーリ(285)
- SMC(229)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- ニッサン(105)
- スズキ(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
- CKD(60)
- エスコ(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- ニッセイ(45)
- MAZDA(マツダ)(35)
- エレコム(26)
- サンドビック(26)
- ホンダ(24)
- カナテクス(23)
- 廣杉計器(22)
- Festo(22)
- メディアカバーマーケット(20)
- ブランドをもっと見る
「4h10」の検索結果

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
長形4号奉書一重封筒 10枚
キングコーポレーション¥179税込¥1971パック(10枚)当日出荷厚みのある和紙を使用した封筒です。トラスコ品番369-2587幅(mm)90色白サイズ長形4号タイプ長4奥行(mm)205
ワイピングクロス トレシー MKクロス
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。トラスコ品番387-1860材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.48色ホワイト質量(g)125シートサイズ(mm)240×240クラスなし生地ニット
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から108日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1/2インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
インパクト用ヘキサゴンレンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ビットアダプタ 10mmレンチ用
DEEN(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス
TORAY(東レ)¥5,898税込¥6,4881袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16色ホワイトクラス100生地組織
1/2インチ角 インパクトソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷インパクトドライバー用ソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
...