5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W)25 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK モーターインダクションモーター 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B) 取付角寸法(mm)80
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ