カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 制御機器(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「4k310」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    859税込945特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 468個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 468個入

    KEMET
    42,980税込47,278
    1箱(468個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6991-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMETElectronicsの0.68uFポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは20mmです
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6995-09
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1箱 360個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1箱 360個入

    KEMET
    39,980税込43,978
    1箱(360個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-7156-25
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 396個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 396個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1箱(396個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6992-03
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 0.56 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 18.5mm です
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-14
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 13.5 mm です
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6989-88
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは17mmです
    仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6992-02
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入

    KEMET
    45,980税込50,578
    1箱(561個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6989-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
    仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6998-79
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7156-82
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入

    KEMET
    44,980税込49,478
    1箱(663個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です
    仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-51
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1箱 748個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1箱 748個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1箱(748個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6948-25
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 樹脂キャップ 角パイプ アルインコ

    樹脂キャップ 角パイプ

    アルインコ(23件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4個)
    当日出荷
    角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
    ブラック仕様角パイプ用材質樹脂
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 TARGUS

    Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50

    TARGUS
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    ・2 つの HDMI 2.0 ポートを介して、シングル 5K およびデュアル 4K UHD HDR @ 60 Hz ビデオをサポート。・最大 65W の Power Delivery 3.0。・1 つの USB 3.2 Gen 1 Type-C upstream facing port
    仕様●Display Port:0●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●VGA:0●イーサネット:あり規格USB 3.2 G1電源コンセント出力電圧(V)5, 9, 12, 15, 20対応Windows, Mac, Android, Chrome, Linux Ubuntu互換性USB-A, USB-CRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    13,613税込14,974特価
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    10,375税込11,413
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッドインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
  • X-Heads XVK310 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-Heads XVK310

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
  • ロック(R)ドアー (BP4K) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (BP4K)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット NO 1 A.B.S (BP) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO 1 A.B.S (BP)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (BP4K) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (BP4K)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1K04-)アイドラ プーリー MAZDA(マツダ)

    (1K04-)アイドラ プーリー

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー リヤー セット (1K) MAZDA(マツダ)

    メンバー リヤー セット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ボデーオイルフィルター (1K) MAZDA(マツダ)

    ボデーオイルフィルター (1K)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットエアークリーナー (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケットエアークリーナー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • シュー リヤー ブレーキ (1K) MAZDA(マツダ)

    シュー リヤー ブレーキ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷