Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50

Targus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUSTargus Universal USB-C DV4K Docking Station with 65W Power Delivery DOCK310USZ-50 - TARGUS

・2 つの HDMI 2.0 ポートを介して、シングル 5K およびデュアル 4K UHD HDR @ 60 Hz ビデオをサポート
・最大 65W の Power Delivery 3.0
・1 つの USB 3.2 Gen 1 Type-C upstream facing port

仕様
●Display Port:0●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●VGA:0●イーサネット:あり
規格
USB 3.2 G1
電源
コンセント
出力電圧(V)
5, 9, 12, 15, 20
対応
Windows, Mac, Android, Chrome, Linux Ubuntu
互換性
USB-A, USB-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
2
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823445DOCK310USZ-50
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする