6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5 使用流体圧縮空気 切替方式2位置シングル 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 使用圧力(MPa)0.15~0.7 位置数2 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲±10% 周囲温度(℃)-5~50
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B2 CKD CADデータあり
ポート数5 有効断面積(mm2)12.5 種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc1/8 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
9,377 税込10,315
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





関連カテゴリ