カテゴリ
- バイク部品(2)
- ゲルタイプ(2)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- YT4L-BS(1)
- YT4L-BS/FTX4L-Bs(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 3(5)
- 5(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FT4L-BS(2)
- FTX4L-BS(1)
充電電流(A)
- 0.4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BROAD(1)
「4lbs」の検索結果

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(184件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。