カテゴリ
- 家電(19)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4lr44 6v」の検索結果

アルカリ乾電池 単5
(44件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
アルカリ乾電池 単5形 12V
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形
マクセル(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形
三菱電機¥199税込¥2191パック(2本)当日出荷進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)
ストリームライト(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6本)当日出荷種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
FDK(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2本)当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 単3
(2607件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単6
(14件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6本)当日出荷パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
ポイントワカール
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分