カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PITWORK(日産)(1)
- PROST's(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アルプス工業(1)
- エスコ(4)
- ケナメタル(1)
- ニッサン(1)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個(4kg)当日出荷から7日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ベルト荷締機(両端フック型)
エスコ¥7,850税込¥8,6351本翌日出荷運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。バックルシート標準装備。ドロップストッパー付き。両端フック型。日本製。スチールバックル
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 DBR-W1007 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。DBR-W1007。DBR-W1008。DBR-W1009。DBR-W1010。DBR-W2007。DBR-W2008。DBR-W2009。DBR-W2010。DBR-W507。DBR-W508。DBR-W509。D-4KWH209。DBR-4KZ600。DBR-4KZ400。DBR-4KZ200。DBR-E1007。DBR-M590。DBR-M1007。DBR-M2008。DBR-M2008。DBR-M3007。DBR-M3009。DBR-M3010。DBR-M4010。DBR-T101。DBR-T1007。DBR-T1008。DBR-T1009。DBR-T1010。DBR-T2007。DBR-T2008。DBR-T2010。DBR-T3007。DBR-T3008。DBR-T650。DBR-T660。DBR-T670。DBR-UT109。DBR-UT209。DBR-UT309。DBR-Z610。DBR-Z620。★タイムシフトマシン。D-M210。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
センサアクチュエータケーブル T416シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷メーカーの M12 A コードメス R/A ピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●定格電流:4A●導体材質:銅●コード番号:186-0509芯数(C)8アズワン品番65-7458-47
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:509mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 250 mAアズワン品番65-7359-76
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED は赤、オレンジ、緑。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら