カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,076)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 制御機器(196)
  • 切削工具(149)
  • 農業機械(139)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 測定用品(101)
  • 機構部品(67)
  • メカニカル部品(63)
  • 建築金物(55)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 自動車補修部品(31)
  • 家電(28)
  • 作業工具(27)
  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 物流用品(16)
  • 防犯用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 清掃用品(10)
  • カー用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

2,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    499税込549
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • Mアダプター ネオフレックス

    Mアダプター

    ネオフレックス(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • SR4M4024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SR4M4024

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ

    20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
    エスコ品番EA944M-40厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×6
  • DCサンエース 静音ファン 山洋電気

    DCサンエース 静音ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,188税込4,607
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

    三ツ星ベルト
    73,980税込81,378特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
  • 【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング保証期間2年又は2万kmメーカーニッサン
  • 【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド

    【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
  • 【リビルト】 オルタネーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • バレーボール4000 4号球 molten

    バレーボール4000 4号球

    molten
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    人工皮革製の4号球バレーボールです。
    仕様製法/貼り材質人工皮革質量(g)250直径(Φcm)20対象中学生、家庭婦人
  • パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    種類HTDプーリ歯形14M
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
    材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
  • DCサンエース DCファン 109E 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109E

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • 自動車純正部品 ニッサン

    自動車純正部品

    ニッサン
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • PXプーリ P14M形 椿本チエイン

    PXプーリ P14M形

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • タイミングプーリー 椿本チエイン

    タイミングプーリー

    椿本チエイン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
  • Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用

    Flexicon
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    91,980税込101,178
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)80歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)120歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1袋(35個)
    当日出荷
    頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP14M形

    椿本チエイン
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
  • メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
    ベルト形MTS14M歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52寸法PLD(mm)1.397
  • サクションホース帯電防止4m 内径40 ケルヒャー

    サクションホース帯電防止4m 内径40

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    乾湿掃除機用サクションホースです。内径40mm、長さ4m。帯電防止。クリップシステム対応。アダプターとクリップ留め具付属。
    型式帯電防止質量(kg)1長さ(m)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×500×100接続【本体側】本体側旧接続【付属品側】クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)パイプ径(Φmm)ID 40
  • メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    58,980税込64,878
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
    材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Top Notch 溝入れインサート NG-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NG-K

    ケナメタル
    20,980税込23,078
    1セット(5個)
    8日以内出荷から81日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
  • エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】40m

    精和産業
    87,980税込96,778
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
...
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
"4m40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷