ケルヒャー
サクションホース帯電防止4m 内径40
乾湿掃除機用サクションホースです。内径40mm、長さ4m。帯電防止。クリップシステム対応。アダプターとクリップ留め具付属。
型式
帯電防止
質量(kg)
1
色
黒
長さ(m)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×500×100
接続
【本体側】本体側旧接続【付属品側】クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)
パイプ径(Φmm)
ID 40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382169
6.907-363.0
¥
33,330
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください